PRISMA SFP 2000x700x500 Obudowa metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943089.jpg.
PRISMA SFP 2000x700x500 Obudowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACIAL SF
Nr Katalogowy: 
NSYSFP20750
Kod EAN: 
3606480211379
Symbol Sonepar: 
P01153871
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa stojąca Spacial SFP 2000x 700x 500mm. gama produktów: Spacial - Nazwa produktu: Spacial SF - zastosowanie urządzenia: aplikacja Prisma - Typ produktu lub komponentu : odpowiednia obudowa - wysokość obudowy: 2000 mm - nominalna szerokość obudowy: 700 mm - nominalna głebokość obudowy: 500 mm - Zastosowanie produktu: instalowanie systemu Prisma Plus System P - elementy składowe urządzenia: 1 dach, 1 drzwi, 1 panel tylni, 1 struktura, 1 system blokujący z uchwytem dla drzwi, 2 szyny ślizgowe, 4 podpórka adaptora, 4 wspornik płyty montażowej

Dane techniczne

Głębokość
500 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
700 mm
Wysokość
2000 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK10
Do montażu na zewnątrz
Nie
Dach skośny
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
12
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż powierzchniowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Montaż słupowy
Nie
Zestawialne
Tak
Montaż wnękowy
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar