Obudowa PrismaSeT G montowana na ścianie. Obudowa o szerokości 600 mm. Obudowa o wysokości 1080 mm. Liczba modułów pionowych 21M. Łatwo zdejmowane i odwracalne drzwi przednie, otwierane pod kątem 130°. Kolor produktu to biały (RAL 9003). Wykończenie powierzchni teksturowane i matowe. Z obróbką ochronną elektroforezy i polimeryzowanego na gorąco poliestrowego proszku epoksydowego
Dane techniczne
Głębokość
205 mm
Liczba drzwi
0
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
9003
Szerokość
600 mm
Wysokość
1080 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK07
Dach skośny
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Wolnostojący
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Z drzwiami
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Montaż pośredni
Nie
Montaż słupowy
Nie
Przetłoczenia
Nie
Model narożny
Nie
Montaż ścienny
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
LVS08127 to drzwi pełne W600, do obudowy naściennej 21 modułowej z rodziny ProsmaSeT G. Są one odwracalne (otwierane w lewo lub prawo o 130 stopni) i wyposażone w klamkę oraz zamek (klucz 405). Drzwi wykonane są z blachy stalowej w kolorze RAL9003. Blacha używana do produkcji obudów Schneider...
Dane techniczne
Głębokość
36 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
1080 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Przezroczyste drzwi do obudowy PrismaSeT G montowanej na ścianie. Produkt należy zamontować z przodu obudowy Nominalna szerokość wynosi 600 mm Nominalna wysokość wynosi 1080 mm Drzwi wykonane są z blachy stalowej (RAL 9003) i posiadają stopień ochrony IP30/4X. Zawiasy w lewo lub w prawo (kąt...
Dane techniczne
Głębokość
36 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
1080 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Szkło
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Interfejs dławikowy przeznaczony do użytku z obudowami PrismaSeT z serii G. Jest on specjalnie zaprojektowany dla obudów o szerokości 600 mm Interfejs płyt jest wyposażony w dwa otwory dla płyt dławicowych FL21, co zapewnia elastyczność w zakresie wprowadzania i wyprowadzania kabli. Wykonany...