PULPIT STER.Z KONS.1000mm Z płytą montażowąSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508951.jpg.
PULPIT STER.Z KONS.1000mm Z płytą montażową
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
NSYSDF108P
Kod EAN: 
3606480163005
Symbol Sonepar: 
P00982662
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Spacial SD Control pulpit z konsolą o płytą montaż., W1400xSz1000xG845, IP55. gama produktów: Spacial SD - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - typ produktu lub komponentu : pulpit sterowniczy w wersji z konsolą i stołem - nominalan wysokość obudowy: 1400 mm - nominalna szerokość obudowy: 1000 mm - nominalna głebokość obudowy: 845 mm - typ akcesoriów instalacyjnych: stojący - elementy składowe urządzenia: drzwi boczne 2, drzwi przednie 2, płyta dławika kablowego 1, płyta montażowa 1 dolna część, pokrywa pulpitu 1, przednie drzwi konsoli 1, rozpórka mechaniczna 2 przednie drzwi konsoli, rozpórka pneumatyczna 2 pokrywa pulpitu, struktura 1, szyna regulacji 4, uchwyt z zamkiem 1 drzwi tylne, zamek 6 drzwi przednie

Dane techniczne

Głębokość
845 mm
Liczba drzwi
4
Numer RAL
7035
Szerokość
1000 mm
Wysokość
1400 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Elementy obudowy pulpitowej
Konsola
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar