Obudowa PanelSeT S3X ze stali nierdzewnej 304L do montażu na ścianie, wielofunkcyjna i odporna na korozję Przeznaczony do pracy w trudnych warunkach, może wytrzymać silne uderzenia ze stopniem IK10 (IEC62262) i ma wysoką odporność na pył i wodę z klasą ochrony IP66 (IEC60529) Nominalna wysokość, szerokość i głębokość obudowy wynosi odpowiednio 300 mm, 250 mm i 150 mm Obudowa jest wykonana ze szczotkowanym wykończeniem powierzchni Scotch-Brite® Obudowa składa się z korpusu, prostych drzwi i jednego zamka Drzwi można otwierać pod kątem do 120°, co ułatwia dostęp do znajdujących się w środku komponentów Istnieje możliwość zmiany strony otwierania drzwi (odwracalna) Drzwi posiadają 3 mm zamek z podwójną blokadą Drzwi można zdemontować w celu przeprowadzenia konserwacji Masa netto obudowy wynosi 3,53 kg Posiada certyfikat zgodności ze standardami UL 508 typu A i CAN/CSA 22
Dane techniczne
Głębokość
150 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
250 mm
Wysokość
300 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
50 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
50 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
250 N [kg/m2]
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Wykończenie powierzchni
Inne
Wolnostojący
Nie
Odporność udarowa
IK10
Z drzwiami tylnymi
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż słupowy
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
12
Montaż wnękowy
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Montaż pośredni
Nie
Przetłoczenia
Nie
Model narożny
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Nie
Dach skośny
Nie
Montaż ścienny
Tak
Do montażu metrycznego
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Płyta pełna montażowa do obudów PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Do obudów o wymiarach wys. 300 x szer. 250 mm. Uniwersalne akcesorium montażowe. Miejsce montażu na prowadnicy stopniowej lub bezpośrednie mocowanie na tylnych wspornikach (śruby M8). Dopuszczalne obciążenie 60 kg. Stal ocynkowana...
Monobloc perforated plates with universal perforations for CRN, S3D, PLM. For enclosures H is300 x W is250 mm. Multi-purpose accessory. Step slide or direct fixing on back studs mounting (M8 screws). Telequick perforated. Cut-out dimensions is 11x26mm. Steel made, zinc coated surface finish. 128 slots...
Hamulec do drzwi do Spacial 3D. gama produktów: Spacial - Typ produktu lub komponentu : zabezpieczenie drzwi - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: drzwi i obudowa - zgodność gamy: Spacial obudowy o wysokości od 400 mm i szerokości od 300 mm, Spacial obudowy S3D, CRN, Spacial...
Wsporniki mocowane do ściany ze stali nierdzewnej 10mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do mocowania - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: tył obudowy - typ akcesoriów instalacyjnych: pozycja pozioma lub pionowa - zgodność...