SKRZYNKA ZE STALI NIERDZEWN. 1000X1000X300 metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508923.jpg.
SKRZYNKA ZE STALI NIERDZEWN. 1000X1000X300 metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET S3X
Nr Katalogowy: 
NSYS3X101030
Kod EAN: 
3606480154942
Symbol Sonepar: 
P00831082
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Obudowa PanelSeT S3X ze stali nierdzewnej 304L do montażu na ścianie, wielofunkcyjna i odporna na korozję Przeznaczona do pracy w trudnych warunkach, może wytrzymać silne uderzenia ze stopniem IK10 (IEC62262) i ma wysoką odporność na pył i wodę ze stopniem ochrony IP55 (IEC60529) Nominalna wysokość, szerokość i głębokość obudowy wynosi odpowiednio 1000 mm, 1000 mm i 300 mm. Obudowa jest wykonana ze szczotkowanym wykończeniem powierzchni Scotch-Brite® Obudowa składa się z korpusu, dwóch prostych drzwi i jednego zamka Drzwi można otwierać pod kątem do 120°, co zapewnia łatwy dostęp do znajdujących się w środku komponentów Istnieje możliwość zmiany strony otwierania drzwi (odwracalna) Drzwi są wyposażone w zamek z trzema punktami blokady z 3-milimetrową wkładką Drzwi można zdemontować w celu przeprowadzenia konserwacji Masa netto obudowy wynosi 47 kg

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
1000 mm
Wysokość
1000 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
50 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
50 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
250 N [kg/m2]
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż pośredni
Nie
Odporność udarowa
IK10
Dach skośny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Model narożny
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
12
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Model stojący przyścienny
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Przetłoczenia
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wolnostojący
Nie
Montaż słupowy
Nie
Zestawialne
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Montaż ścienny
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1000x1000 Płyta mont.ocynkowana pełna

Opis produktu

Płyta pełna montażowa do obudów PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Do obudów o wymiarach wys. 1000 x szer. 1000 mm. Uniwersalne akcesorium montażowe. Miejsce montażu na prowadnicy stopniowej lub bezpośrednie mocowanie na tylnych wspornikach (śruby M8). Dopuszczalne obciążenie 180 kg. Stal ocynkowana...

Dane techniczne

Szerokość
950 mm
Wysokość
950 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYMM1010
1000x1000 Płyta mont.ocynkowana pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CZĘŚĆ DO WKŁADKI NA KL.S1242E Część do wkładki na kl.S1242E

Opis produktu

Chromowany uchwyt zamka do obudowy Spacial S3X. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie — blokada - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - podstawa montażowa: montaż bezpośredni na drzwiach - Zgodność produktu: obudowy S3X - elementy składowe...
Porównaj
NSYCL1242ECSX
CZĘŚĆ DO WKŁADKI NA KL.S1242E Część do wkładki na kl.S1242E
Szybki podgląd: Opis i parametry
DASZEK 1000x300 Nierdzewny 304L

Opis produktu

Daszek ze stali nierdzewnej 1000x 300mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : daszek, osłona - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: na gorze obudowy - elementy składowe urządzenia:...

Dane techniczne

Głębokość
333 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Numer RAL
7001
Szerokość
1005 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
70 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni
Inne
Z przejściem na przewody
Nie
Płyta dachowa
Tak
Z wejściem kablowym
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta podłogowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
NSYTX10030
DASZEK 1000x300 Nierdzewny 304L
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYCOCNS1400 1400mm Wspornik do obudów wiszących

Opis produktu

Spacial Wspornik do obudów wiszących 1400mm

Dane techniczne

Głębokość
890 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
250 mm
Wysokość
1400 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Stopka
Porównaj
NSYCOCNS1400
NSYCOCNS1400 1400mm Wspornik do obudów wiszących
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYMR1010 Płyta mont. 1000X1000 perforowana

Opis produktu

Płyta montażowa Telequick 1000x 1000mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : Płytka montażowa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: bezpośrednie mocowanie na podkładkach, ślizg...

Dane techniczne

Szerokość
1000 mm
Wysokość
1000 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
NSYMR1010
NSYMR1010 Płyta mont. 1000X1000 perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
OGRANICZNIK ZAMKNIĘCIA Do spacial 3D

Opis produktu

Hamulec do drzwi do Spacial 3D. gama produktów: Spacial - Typ produktu lub komponentu : zabezpieczenie drzwi - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: drzwi i obudowa - zgodność gamy: Spacial obudowy o wysokości od 400 mm i szerokości od 300 mm, Spacial obudowy S3D, CRN, Spacial...
Porównaj
NSYAEDRSCST
OGRANICZNIK ZAMKNIĘCIA Do spacial 3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
SFX/SMX/SFHD 1000x100mm 304L Cokół zestaw przód i tył

Opis produktu

Spacial Przód i tył cokołu do SFX, SMX, SFHD stal nierdzewna 304L 100x 1000mm

Dane techniczne

Maks. obciążenie/ładowność
900 kg
Numer RAL (zbliżony)
7022
Szerokość
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Cokół przedni/tylny
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Odporność udarowa
Inne
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
NSYSPFX10100
SFX/SMX/SFHD 1000x100mm 304L Cokół zestaw przód i tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPECIAL SMX/SFX 300x100mm 304L Cokół bok

Opis produktu

Spacial Boki cokołu do SMX stal nierdzewna 304L 100x 300mm

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [MV]
Wysokość
100 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Zastaw boczny cokołu
Do montażu na zewnątrz
Tak
Odporność udarowa
Inne
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
NSYSPSX3100
SPECIAL SMX/SFX 300x100mm 304L Cokół bok
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSPORNIK MOCUJĄCY DO ŚCIANY (4szt) Wspornik mocujący do ściany

Opis produktu

Wsporniki mocowane do ściany ze stali nierdzewnej 10mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do mocowania - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: tył obudowy - typ akcesoriów instalacyjnych: pozycja pozioma lub pionowa - zgodność...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
42 mm
Wysokość
74 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYPFCX
WSPORNIK MOCUJĄCY DO ŚCIANY (4szt) Wspornik mocujący do ściany
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSPORNIK PŁYTY REGULOWANEJ Gł.300mm

Opis produktu

Set of step slides made of treated steel. D is300 mm. Compatible with Spacial CRN, S3D, S3X, S3CM. Mounting on sides of enclosure. Fixing by element, or on backstuds (welded). In depth of the plate in steps of 12.5 mm adjustment. Galvanised steel. Set of 4
Porównaj
NSYSDCR300
WSPORNIK PŁYTY REGULOWANEJ Gł.300mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAMEK ZE STALI NIERDZEWNEJ Zamek ze stali nierdzewnej

Opis produktu

Okrągły zamek do Spacial S3X. gama produktów: Spacial - Typ produktu lub komponentu : tarczka
Porównaj
NSYSTDCXH
ZAMEK ZE STALI NIERDZEWNEJ Zamek ze stali nierdzewnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar