THALASSA PLS 180x270x180 Pokrywa pełna z tworzywaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1279637.jpg.
THALASSA PLS 180x270x180 Pokrywa pełna z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET PLS
Nr Katalogowy: 
NSYPLSC1827G
Symbol Sonepar: 
P01362079
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Pokrywa PLS 180x270x180 pokrywa pełna. gama produktów: Thalassa - Nazwa produktu: Thalassa PLS - skrócona nazwa urządzenia: PLS - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - Typ produktu lub komponentu : izolowana puszka modułowa - wysokość obudowy: 180 mm - nominalna szerokość obudowy: 270 mm - nominalna głebokość obudowy: 180 mm - montaż obudowy: montowane na ścianie - elementy składowe urządzenia: część boczna 1 na obudowie, pokrywa 1 na obudowie, śruby blokujące - typ korpusu: jednoczęściowa formowana - typ blokady: śruba na płaski śrubokręt

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
2 mm
Głębokość
180 mm
Głębokość wewnętrzna
165 mm
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
2 mm
Szerokość
270 mm
Wysokość
180 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Rodzaj powłoki
Inne
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Tak
Gatunek materiału obudowy
Inne
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Możliwość rozbudowy
Tak
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Rodzaj drzwi
Brak
Przepust kablowy
Nie
Odporność udarowa
IK09
Podtrzymanie funkcji
Brak
Do ochrony odgromowej
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

NSYATM27 Uchwyt transportowy

Opis produktu

Thalassa PLS transport handle. H130xD44 mm. Multi-purpose application. Direct mounting on rear (fixing by screw type M6). Black RAL 9005

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Numer RAL
9005
Szerokość
130 mm
Wysokość
43 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Uchwyt transportowy
Porównaj
NSYATM27
NSYATM27 Uchwyt transportowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PŁYTA MONT.OCYNKOWANA PEŁNA 180X270

Opis produktu

Thalassa PLS metallic mounting plate. For boxes H 180 x W 270 mm. Multi-purpose application. Mounting location on back inserts (fixing by screw type M6). Plain mounting plate. 150 Kg permanent permissible load. Galvanised Steel

Dane techniczne

Szerokość
270 mm
Wysokość
180 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYPMM1827
PŁYTA MONT.OCYNKOWANA PEŁNA 180X270
Szybki podgląd: Opis i parametry
ŚRUBA (4szt) Akcesoria

Opis produktu

Thalassa PLS set of 4 slot type locking screws. Multi-purpose application. Direct mounting on cover. Composition of 4 closing shape screws. Plastic

Dane techniczne

Szerokość
16.7 mm
Wysokość
69.2 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYTCD274
ŚRUBA (4szt) Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA (2szt) Zestaw zewnętrznych zawiasów dla PLS

Opis produktu

Thalassa PLS external hinges for PLS box. Multi-purpose application. Fixing mode by element - between rear and cover location. Set of 2 plastic. Made in plastic

Dane techniczne

Kąt otwarcia
180 °
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Zawias wewnętrzny
Nie
Zawias zewnętrzny
Tak
Regulowany
Nie
Porównaj
NSYBE27G
THALASSA (2szt) Zestaw zewnętrznych zawiasów dla PLS
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA PLS 180x270x45 Pokrywa pełna

Opis produktu

Thalassa Pokrywa pełna poliwęglanowa do PLS 180x270x45 mm

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Szerokość
270 mm
Wysokość
180 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zawiasy
Nie
Szybkie zamknięcie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
NSYTPLSC1827G
THALASSA PLS 180x270x45 Pokrywa pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA PLS 18x28x13,5 Korpus skrzynki modułowej

Opis produktu

Thalassa Korpus puszki poliestrowej PLS 180x270x135 mm

Dane techniczne

Głębokość
135 mm
Głębokość wewnętrzna
165 mm
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
2 mm
Szerokość
270 mm
Wysokość
180 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Możliwość rozbudowy
Tak
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Rodzaj pokrywy
Brak
Do ochrony odgromowej
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj powłoki
Inne
Rodzaj drzwi
Brak
Odporność udarowa
IK09
Gatunek materiału obudowy
Inne
Porównaj
NSYFPLS1827G
THALASSA PLS 18x28x13,5 Korpus skrzynki modułowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCHWYT MOCUJĄCY (4szt) Uchwyt mocujący (4SZT)

Opis produktu

Thalassa PLS Stainless stell wall mounting lugs for PLS box. W100XD100 mm. Multi-purpose application. Fixing mode by screwed - from the outside location. Mounting location on top and bottom, on rear of the enclosure. 4 lugs. Made in stainless steel

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość
25 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYPF27X
UCHWYT MOCUJĄCY (4szt) Uchwyt mocujący (4SZT)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Zamek boczny z uchwytem do PLS Akcesoria

Opis produktu

Zamek boczny z uchwytem do PLS. gama produktów: Thalassa - Typ produktu lub komponentu : blokada
Porównaj
NSYCL27M
Zamek boczny z uchwytem do PLS Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar