TL206G IP55 Szafa naścienna twinline-LABB

files/fotob/1648682.png.
TL206G IP55 Szafa naścienna twinline-L
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TL
Nr Katalogowy: 
2CPX010081R9999
Kod EAN: 
4011617100812
Symbol Sonepar: 
P01114387
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TwinLine N55 -G/L/W nadają się do aplikacji wnętrzowych, po bokach mają perforacje (2 na ściankę boczną, u góry i na dole), po wybiciu można zastosować zestaw do łączenia obudów (także w pionie) TZ609 dla I kl. izolacji, TZ626 dla II kl. izolacji lub przepust TZ. Na każde 250mm szerokości przypada jeden otwór przepustowy u góry, na dolnej płycie są perforacje, po wybiciu możliwe jest zastosowanie przepustów TZ, które należy dodatkowo domówić. Zestaw do montażu ściennego jest w zakresie dostawy zaś cokół dodatkowo się domawia. Rodzina TwinLine charakteryzuje się stopniem wytrzymałości mechanicznej IK08, w okolicach perforacji IK07. Obudowy są puste i mogą być zabudowane systemem CombiLine, który gwarantuje stopień ochrony IP30 nawet przy konfiguracjach bez drzwi

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1.5 mm
Głębokość
275 mm
Głębokość wbudowania
222.5 mm
Głębokość wewnętrzna
272 mm
Liczba modułów
144
Liczba otworów pod flansze
2
Liczba rzędów
6
Liczba wejść kablowych
104
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Szerokość
550 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
950 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Blacha stalowa / tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Odporność udarowa
IK08
Rodzaj pokrywy
Brak
Do ochrony odgromowej
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Podtrzymanie funkcji
Brak
Możliwość rozbudowy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TZ101 Przepust membranowy

Opis produktu

Przepust membranowy 52 otwory 1 szt

Dane techniczne

Długość
230 mm
Głębokość
20 mm
Szerokość
223 mm
Wysokość
147 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Membrana
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj
Prosty
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
2CPX010450R9999
TZ101 Przepust membranowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TZ102 Przepust pod dławnice

Opis produktu

Przepust pod dławiki metryczne 1M63/50 2M32/20

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
223 mm
Wysokość
147 mm
Zakres gwintów metrycznych/Pg
20 - 63
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty
Porównaj
2CPX010452R9999
TZ102 Przepust pod dławnice
Szybki podgląd: Opis i parametry
TZ103 Przepust pod dławnice

Opis produktu

Przepust pod dławiki metryczne 4xM20/M25 22xM20

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
223 mm
Wysokość
147 mm
Zakres gwintów metrycznych/Pg
20 - 25
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty
Porównaj
2CPX010454R9999
TZ103 Przepust pod dławnice
Szybki podgląd: Opis i parametry
TZ104 Przepust pod dławnice

Opis produktu

Przepust pod dławice kablowe 2

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
223 mm
Wysokość
147 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj
Prosty
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
2CPX010456R9999
TZ104 Przepust pod dławnice
Szybki podgląd: Opis i parametry
TZ105 Przepust pod dławnice

Opis produktu

Przepust pod dławice kablowe 3

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
223 mm
Wysokość
147 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj
Prosty
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
2CPX010457R9999
TZ105 Przepust pod dławnice
Szybki podgląd: Opis i parametry
TZ106 Przepust metalowy zamykający

Opis produktu

Przepust metalowy zamykający

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
223 mm
Wysokość
147 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Stal
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Prosty
Porównaj
2CPX010458R9999
TZ106 Przepust metalowy zamykający
Szybki podgląd: Opis i parametry
TZ107 Przepust plas.zamykający

Opis produktu

Przepust plastikowy zamykający

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
223 mm
Wysokość
147 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Prosty
Porównaj
2CPX010460R9999
TZ107 Przepust plas.zamykający
Szybki podgląd: Opis i parametry
TZ110 8x13-34mm Przepust

Opis produktu

Przepust 8x13-34mm

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
223 mm
Wysokość
147 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Membrana
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Prosty
Porównaj
2CPX010850R9999
TZ110 8x13-34mm Przepust
Szybki podgląd: Opis i parametry
TZ503 Klamka typu drzwiowego z zamkiem

Opis produktu

Klamka typu drzwiowego z zamkiem
Porównaj
2CPX010487R9999
TZ503 Klamka typu drzwiowego z zamkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
TZ504 Klamka typu drzwiowego bez zamka

Opis produktu

Klamka typu drzwiowego bez zamka
Porównaj
2CPX010488R9999
TZ504 Klamka typu drzwiowego bez zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TZ506 Klamka typu okiennego bez zamka

Opis produktu

Klamka typu okiennego bez zamka
Porównaj
2CPX010490R9999
TZ506 Klamka typu okiennego bez zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TZ510 Klamka typu okiennego bez zamka

Opis produktu

Klamka standardowa
Porównaj
2CPX010494R9999
TZ510 Klamka typu okiennego bez zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TZ608 Zestaw zaślepek i śrub Akcesoria

Opis produktu

Zestaw zaślepek i śrub do łączenia szaf w szereg (wymagany by utrzymac IP55)

Dane techniczne

Głębokość
240 mm
Szerokość
150 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Komponent do systemu szeregowego
Porównaj
2CPX010503R9999
TZ608 Zestaw zaślepek i śrub Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
TZ618 Pokrywa ochronna

Opis produktu

Pokryw ochrony przed dotykiem pojedyncze Pole licznikowe

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość
500 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2CPX010673R9999
TZ618 Pokrywa ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TZ626 Ramka izolacyjna pod przepust Akcesoria

Opis produktu

Ramka izolacyjna pod przepustu boczne (wymagana przy łączeniu szaf w szereg w klasie II)

Dane techniczne

Głębokość
260 mm
Szerokość
160 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Element łączeniowy boczny
Porównaj
2CPX010778R9999
TZ626 Ramka izolacyjna pod przepust Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
TZP206 szer.2PW wys.6GU 950mm Pokrywa ochronna

Opis produktu

Ochrona przed dotykiem, do TwinLine, 900x500mm (WxS)

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
900 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2CPX010634R9999
TZP206 szer.2PW wys.6GU 950mm Pokrywa ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZA13 Kieszeń na dokumentację A4

Opis produktu

Kieszeń na dokum. A4

Dane techniczne

Głębokość
3 mm
Numer RAL
6005
Szerokość
148 mm
Szerokość montażowa w szafie
220 mm
Wysokość
297 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
2CPX038233R9999
ZA13 Kieszeń na dokumentację A4
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZA5 KIESZEŃ A5 Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Kieszeń na dokum. A5

Dane techniczne

Głębokość
3 mm
Numer RAL
6005
Szerokość
148 mm
Szerokość montażowa w szafie
200 mm
Wysokość
210 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
2CPX038228R9999
ZA5 KIESZEŃ A5 Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZA7 KIESZEŃ A4 Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Kieszeń na dokum. A4

Dane techniczne

Głębokość
3 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
210 mm
Szerokość montażowa w szafie
220 mm
Wysokość
297 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Tak
Porównaj
2CPX038227R9999
ZA7 KIESZEŃ A4 Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZL8 PRZEWÓD UZIEMIANIA DRZWI Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Przewód do uziemiania drzwi

Dane techniczne

Głębokość
15 mm
Szerokość
400 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2CPX038001R9999
ZL8 PRZEWÓD UZIEMIANIA DRZWI Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar