TS 1000x1800x400 Szafa sterownicza metalowaRITTAL

files/fotob/724333.jpg.
TS 1000x1800x400 Szafa sterownicza metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8080500
Kod EAN: 
4028177250840
Symbol Sonepar: 
P00296750
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TS System szaf szeregowych, SxWxG: 1000x1800x400 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi podwójne z przodu

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Liczba drzwi
2
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
1000 mm
Wysokość
1800 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK09
Dach skośny
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż słupowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Zestawialne
Tak
Do montażu metrycznego
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

10xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 230x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
231 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Montaż na magnes
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4140810
10xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
20xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 330x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
331 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Montaż na magnes
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4140820
20xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
30xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 430x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
431 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Montaż na magnes
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4140830
30xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
40xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 530x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
530 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Montaż na magnes
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4140840
40xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM/TS 500mm Kieszeń na schematy

Opis produktu

CM Kieszenie na schematy połączeń, do TS, CM, SE, PC, części dolnej TP, blacha stalowa, do drzwi o szer.: 500 mm, gł.: 35 mm

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Numer RAL
7035
Szerokość montażowa w szafie
355 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Przezroczysty
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
4115500
CM/TS 500mm Kieszeń na schematy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

CP Podwójne kółka, 2 z blokadą / 2 bez blokady, obciążenie statyczne na kółko 75 kg

Dane techniczne

Numer RAL
206
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
6148000
CP (4szt) Kółko sparowane z blokadą
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK (10szt) Rama wymienna magnetyczna

Opis produktu

DK Ramy wymienne, magnetyczne
Porównaj
7950150
DK (10szt) Rama wymienna magnetyczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK (2szt) Klamra dokumentów magnetyczna

Opis produktu

DK Klamra dokumentów, magnetyczna
Porównaj
7950200
DK (2szt) Klamra dokumentów magnetyczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 10m Listwa ochr.krawędzi otworów

Opis produktu

DK Ochrona krawędzi, dł.: 10 m, może być indywidualnie skracana do wymaganej długości, do grubości: 1,0 - 2,0 mm

Dane techniczne

Długość
10000 mm
Głębokość
10 mm
Numer RAL
206
Szerokość
10000 mm
Wysokość
11 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Inne
Rodzaj budowy
Taśma ochronna
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Porównaj
7072100
DK 10m Listwa ochr.krawędzi otworów
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 12 GN Listwa zasilająca

Opis produktu

DK Listwa zasilania, CEE 7/3 (typ F), 12-gniazd, 250 V, 16 A, DxWxG: 658,6x44x44 mm, bez przełącznika

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego
2 m
Liczba gniazd CEE
12
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
12
Numer RAL (zbliżony)
7035
Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm2
Prąd znamionowy
16 A
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
Inne
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Nie
Z pokrywą
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kątowo obrócona wkładka centralna
45°
Przezroczysty
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Kształt korpusu
Prostokątny
Porównaj
7240310
DK 12 GN Listwa zasilająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 12 GN.SCHUKO Listwa zasilająca

Opis produktu

DK Listwa zasilania, 10 A, wtyk IEC 320 C13, 12-gniazd, 250 V, 16 A, DxWxG: 482,6x44x44 mm, bez przełącznika

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego
2 m
Liczba gniazd niskotemperaturowych
12
Liczba innych gniazd
12
Numer RAL (zbliżony)
7035
Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm2
Prąd znamionowy
16 A
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
Inne
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Nie
Z pokrywą
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kątowo obrócona wkładka centralna
45°
Przezroczysty
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Kształt korpusu
Prostokątny
Porównaj
7240200
DK 12 GN.SCHUKO Listwa zasilająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 16/130mm (10szt) Opaska rzepowa

Opis produktu

DK Opaska rzepowa, SxD: 20x130 mm, do Ø: 30 mm

Dane techniczne

Długość taśmy
130 mm
Maks. średnica wiązki
30 mm
Szerokość
20 mm
Szerokość taśmy
20 mm
Wysokość
130 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Taśma z rzepem
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Zamknięcie opaski
Na rzep
Możliwość rozpięcia
Tak
Obszar nadruku
Brak
Porównaj
7072220
DK 16/130mm (10szt) Opaska rzepowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 16/200mm (10szt) Opaska rzepowa

Opis produktu

DK Opaska rzepowa, SxD: 20x200 mm, do Ø: 50 mm

Dane techniczne

Szerokość
20 mm
Wysokość
200 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
7072230
DK 16/200mm (10szt) Opaska rzepowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 16/300mm (10szt) Opaska rzepowa

Opis produktu

DK Opaska rzepowa, SxD: 20x300 mm, do Ø: 90 mm

Dane techniczne

Szerokość
20 mm
Wysokość
300 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
7072240
DK 16/300mm (10szt) Opaska rzepowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 180D TS8 RAL7035 (4szt) Zawias

Opis produktu

DK-TS8 Zawiasy 180°, do drzwi z blach stalowej, TS, TS IT

Dane techniczne

Kąt otwarcia
180 °
Materiał
Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Zawias wewnętrzny
Nie
Zawias zewnętrzny
Tak
Regulowany
Nie
Porównaj
7824520
DK 180D TS8 RAL7035 (4szt) Zawias
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 3 GN.SCHUKO Listwa zasilająca

Opis produktu

DK Listwa zasilania, CEE 7/3 (typ F), 3-gniazda, 250 V, 16 A, DxWxG: 262,6x44x44 mm, bez przełącznika

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego
2 m
Liczba gniazd CEE
3
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
3
Numer RAL (zbliżony)
7035
Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm2
Prąd znamionowy
16 A
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
Inne
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Kątowo obrócona wkładka centralna
45°
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Kształt korpusu
Prostokątny
Przezroczysty
Nie
Wyłącznik różnicowoprądowy
Nie
Z pokrywą
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Porównaj
7240110
DK 3 GN.SCHUKO Listwa zasilająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 3 GN.SCHUKO z wył. Listwa zasilająca

Opis produktu

DK Listwa zasilania, CEE 7/3 (typ F), 3-gniazda, 250 V, 16 A, DxWxG: 306,6x44x44 mm, z przełącznikiem dźwigienkowym

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego
2 m
Liczba gniazd CEE
3
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
3
Numer RAL (zbliżony)
7035
Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm2
Prąd znamionowy
16 A
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
Inne
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Nie
Z pokrywą
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kątowo obrócona wkładka centralna
45°
Przezroczysty
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Kształt korpusu
Prostokątny
Porównaj
7240120
DK 3 GN.SCHUKO z wył. Listwa zasilająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 5 GN.SCHUKO Listwa zasilająca

Opis produktu

DK Listwa zasilania, CEE 7/3 (typ F), 5-gniazd, 250 V, 16 A, DxWxG: 482,6x44x44 mm, z ochroną przepięciową

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego
2 m
Liczba gniazd CEE
5
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
5
Numer RAL (zbliżony)
7035
Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm2
Prąd znamionowy
16 A
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
Inne
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Nie
Z pokrywą
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kątowo obrócona wkładka centralna
45°
Przezroczysty
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Kształt korpusu
Prostokątny
Porównaj
7240230
DK 5 GN.SCHUKO Listwa zasilająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 5 GN.Z WYŁĄCZNIKIEM PRZECIĘŻENIOWYM Listwa zasilająca

Opis produktu

DK Listwa zasilania, CEE 7/3 (typ F), 5-gniazd, 250 V, 16 A, DxWxG: 482,6x44x44 mm, z wyłącznikiem mocy B16, 2-bieg, 10 kA

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego
2 m
Liczba gniazd CEE
5
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
5
Numer RAL (zbliżony)
7035
Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm2
Prąd znamionowy
16 A
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
Inne
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Nie
Z pokrywą
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kątowo obrócona wkładka centralna
45°
Przezroczysty
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Kształt korpusu
Prostokątny
Porównaj
7240240
DK 5 GN.Z WYŁĄCZNIKIEM PRZECIĘŻENIOWYM Listwa zasilająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 50mm (4szt) Bolec dystansowy

Opis produktu

DK Element dystansowy, dł.: 50 mm, do płyty dachowej TS

Dane techniczne

Wysokość
50 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Element dystansowy
Porównaj
7967000
DK 50mm (4szt) Bolec dystansowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar