Charakterystyka ogólna:
XL³ S 4000 – rozdzielnice metalowe
-- Dostarczane z narożnikami cokołów.
-- Drzwi, panele boczne, panele tylne, profile montażowe i ramy dla osłon należy zamawiać oddzielnie.
-- Przystosowane do montażu aparatów zabezpieczających o In do 4000 A.
-- IP30 bez drzwi. IP40 z drzwiami. IP43 z drzwiami i uszczelką IP43.
-- Wysokość zewnętrzna 2000 lub 2200 mm.
-- Wysokość użyteczna (osłon) 1800 mm lub 2000 mm.
-- Pojemność w rzędzie 16M (424 mm), 24M (574 mm lub 800 mm z PK wewnętrznym), 36M (774 mm).
-- Kolor osłony RAL 9003, korpus RAL 7016
-- Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC 61439-2.
Parametry produktu:
Rozdzielnica
Szerokość: 16 modułów
Wymiary:
- Wysokość:
-- całkowita: 2000 mm
-- osłon: 1800 mm
- Szerokość:
-- całkowita: 424 mm
-- użyteczna: 350 mm
- Głębokość: 600 mm
Dane techniczne
Głębokość
574 mm
Szerokość
424 mm
Wysokość
1978 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Tak
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Dach skośny
Nie
Zestawialne
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC