1035x835x300 1-drzwiowa bez płyty montażowej IP66 Szafa naścienna z tworzywaHOFFMAN

files/fotob/1808746.png.
1035x835x300 1-drzwiowa bez płyty montażowej IP66 Szafa naścienna z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WALL MOUNTED
Nr Katalogowy: 
UCP1080
Kod EAN: 
8713574100015
Symbol Sonepar: 
P10165810
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mont. ścienny, 1035x835x300

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7.04
Szerokość
835 mm
Wysokość
1.04 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
PE (Poliester)
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Dach skośny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Odporność udarowa
IK07
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż słupowy
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Zestawialne
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

 1000x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
Porównaj
HOFFMAN
ADC10060R5

1000x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami...

1000x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
 1000x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
Porównaj
HOFFMAN
ADT10060R5

1000x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami...

1000x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
 1000x800 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
Porównaj
HOFFMAN
ADT10080R5

1000x800 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami...

1000x800 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone

Produkty powiązane i akcesoria

 800 Stal galwanizowana 400 mm średnica bieguna Zestaw montażowy

Opis produktu

Zest. na kolum, 800

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
796 mm
Wysokość
35 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Kolumna montażowa
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
EPF0800
800 Stal galwanizowana 400 mm średnica bieguna Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
1035x835 Stal galwanizowana Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa, 1035x835

Dane techniczne

Szerokość
835 mm
Wysokość
1.04 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
UMPZ1080
1035x835 Stal galwanizowana Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Odpowietrzniki do UCP IP44 Odpowietrzniki do UCP IP44

Opis produktu

Odpowietrzniki do UCP, IP44

Dane techniczne

Maksymalna liczba wentylatorów
0
Średnica
34.9 mm
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z wbudowanym filtrem
Nie
Porównaj
UPVD01
Odpowietrzniki do UCP IP44 Odpowietrzniki do UCP IP44
Szybki podgląd: Opis i parametry
Płyta montażowa 1035x835 Izolowane Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa, 1035x835

Dane techniczne

Szerokość
835 mm
Wysokość
1.04 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
UMPP1080
Płyta montażowa 1035x835 Izolowane Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Płyta osłony zestawu zawiasów Płyta osłony zestawu zawiasów

Opis produktu

Płyta osłony zestawu zawiasów

Dane techniczne

Kąt otwarcia
90 °
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Zawias wewnętrzny
Tak
Zawias zewnętrzny
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
UHS01
Płyta osłony zestawu zawiasów Płyta osłony zestawu zawiasów
Szybki podgląd: Opis i parametry
Płyta wewnętrzna 1035x835 Poliester Płyta wewnętrzna

Opis produktu

Wewnętrzna płyta, 1035x835

Dane techniczne

Szerokość
835 mm
Szerokość montażowa w szafie
835 mm
Wysokość
1035 mm
Wysokość montażowa w szafie
1035 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Porównaj
UFCP1080
Płyta wewnętrzna 1035x835 Poliester Płyta wewnętrzna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Płyta wewnętrzna 1035x835 Poliester Płyta wewnętrzna

Opis produktu

Wewnętrzna płyta, 1035x835

Dane techniczne

Szerokość
835 mm
Szerokość montażowa w szafie
835 mm
Wysokość
1.04 mm
Wysokość montażowa w szafie
1035 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Porównaj
UFCP1081
Płyta wewnętrzna 1035x835 Poliester Płyta wewnętrzna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Rama montażowa 1035x835 Rama montażowa

Opis produktu

Rama montażowa, 1035x835

Dane techniczne

Numer RAL
7.04
Szerokość
835 mm
Szerokość montażowa w szafie
835 mm
Wysokość
1.04 mm
Wysokość montażowa w szafie
1.04 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Szyna montażowa
Porównaj
UMF10805
Rama montażowa 1035x835 Rama montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Wsp. do mont. ścien. Poliamid Wspornik do montażu ściennego

Opis produktu

Wsp. do mont. ścien., poliamid
Porównaj
UWMB12
Wsp. do mont. ścien. Poliamid Wspornik do montażu ściennego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Wspornik mont. ściennego SS Wspornik montażowy

Opis produktu

Wspornik mont. ściennego SS
Porównaj
UWMB11
Wspornik mont. ściennego SS Wspornik montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar