750x750x320 Obudowa kombinowana Poliester IP54 Obudowa ściennaHOFFMAN

files/fotob/1808781.png.
750x750x320 Obudowa kombinowana Poliester IP54 Obudowa ścienna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WALL MOUNTED
Nr Katalogowy: 
UDPT7575
Kod EAN: 
8713574100251
Symbol Sonepar: 
P10179082
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mont. ścienny, 750x750x320

Dane techniczne

Głębokość
320 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
750 mm
Wysokość
750 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
PE (Poliester)
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Dach skośny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Do montażu na zewnątrz
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Zestawialne
Tak
Montaż słupowy
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu metrycznego
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

 1000x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
Porównaj
HOFFMAN
ADC10060R5

1000x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami...

1000x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
 1000x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
Porównaj
HOFFMAN
ADT10060R5

1000x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami...

1000x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
 1000x800 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
Porównaj
HOFFMAN
ADT10080R5

1000x800 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami...

1000x800 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone

Produkty powiązane i akcesoria

 600 Stal galwanizowana 400 mm średnica bieguna Zestaw montażowy

Opis produktu

Zest. na kolum., 600

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
596 mm
Wysokość
35 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Kolumna montażowa
Model
Inne
Porównaj
EPF0600
600 Stal galwanizowana 400 mm średnica bieguna Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
750x750 Głębokościomierz

Opis produktu

Zwiększanie głębok., 750x750

Dane techniczne

Głębokość
320 mm
Numer RAL
7.04
Szerokość
750 mm
Szerokość montażowa w szafie
750 mm
Wysokość
750 mm
Wysokość montażowa w szafie
750 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wspornik
Porównaj
UDE7575
750x750 Głębokościomierz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Blok. drzwi UDP uchyl. w lewo Blokada drzwi UDP uchyl. w lewo

Opis produktu

Blok. drzwi UDP uchyl. w lewo
Porównaj
UDS01
Blok. drzwi UDP uchyl. w lewo Blokada drzwi UDP uchyl. w lewo
Szybki podgląd: Opis i parametry
Blok. drzwi UDP uchyl. w prawo Blokada drzwi UDP uchyl. w prawo

Opis produktu

Blok. drzwi UDP uchyl. w prawo
Porównaj
UDS02
Blok. drzwi UDP uchyl. w prawo Blokada drzwi UDP uchyl. w prawo
Szybki podgląd: Opis i parametry
Cokół 65x750x320 Włókno szklane RAL7035 Cokół

Opis produktu

Cokół, 65x750x320

Dane techniczne

Głębokość
320 mm
Głębokość montażowa w szafie
320 mm
Szerokość
750 mm
Szerokość montażowa w szafie
750 mm
Wysokość
65 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kompletny cokół
Do organizatora kabli
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
UPP7532
Cokół 65x750x320 Włókno szklane RAL7035 Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
Cokół 900x780x310 Włókno szklane RAL7035 Cokół

Opis produktu

Cokół, 900x780x310

Dane techniczne

Głębokość
310 mm
Głębokość montażowa w szafie
320 mm
Szerokość
780 mm
Szerokość montażowa w szafie
750 mm
Wysokość
900 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kompletny cokół
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
UMPS7532
Cokół 900x780x310 Włókno szklane RAL7035 Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
Drzwi wewnętrzne 750x750 Włókno szklane 3mm zamek Drzwi wewnętrzne

Opis produktu

Drzwi wewnętrzne, 750x750

Dane techniczne

Szerokość
750 mm
Wysokość
750 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Drzwi wewnętrzne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
UID7575
Drzwi wewnętrzne 750x750 Włókno szklane 3mm zamek Drzwi wewnętrzne
Szybki podgląd: Opis i parametry
Osłona przeciwdeszczowa 750x340 Włókno szklane Osłona przeciwdeszczowa

Opis produktu

Osłona przeciwdeszc., 750x340

Dane techniczne

Głębokość
340 mm
Głębokość montażowa w szafie
320 mm
Numer RAL
7.04
Szerokość
750 mm
Szerokość montażowa w szafie
750 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z odpowietrznikiem
Tak
Płyta dachowa
Tak
Z wejściem kablowym
Nie
Płyta podłogowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
URH7532
Osłona przeciwdeszczowa 750x340 Włókno szklane Osłona przeciwdeszczowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Płyta montażowa 750x750 Izolowane Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa, 750x750

Dane techniczne

Szerokość
750 mm
Wysokość
750 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
UMPP7575
Płyta montażowa 750x750 Izolowane Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Płyta montażowa 750x750 Stal galwanizowana Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa, 750x750

Dane techniczne

Szerokość
750 mm
Wysokość
750 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
UMPZ7575
Płyta montażowa 750x750 Stal galwanizowana Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar