FL229B 800x600x300 d.pełne Rozdzielnica ORION PLUS BOX z tworzywaHAGER

files/fotob/542004.jpg.
FL229B 800x600x300 d.pełne Rozdzielnica ORION PLUS BOX z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FL229B
Kod EAN: 
3250610670903
Symbol Sonepar: 
P00343246
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Orion+ Obudowa poliester 800x600x300mm, IP66, BOX-struct., drzwi pełne

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
2.5 mm
Głębokość
300 mm
Głębokość wbudowania
300 mm
Głębokość wewnętrzna
295 mm
Liczba modułów
130
Liczba rzędów
5
Liczba wejść kablowych
0
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
2.5 mm
Prąd znamionowy (In)
125 A
Szerokość
600 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
26
Wysokość
800 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Klasa ochronności
II
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Tak
Przepust kablowy
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Odporność udarowa
IK10
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Do ochrony odgromowej
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FL208Z wentylator 10W 230V Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Wentylator IP54 10W 230VAC przepustowość 30m3/h

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
105 mm
Wysokość
150 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Porównaj
FL208Z
FL208Z wentylator 10W 230V Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL210Z wentylator 20W 230V Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Wentylator IP54 20W 230VAC przepustowość 57m3/h

Dane techniczne

Głębokość
71 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
150 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Porównaj
FL210Z
FL210Z wentylator 20W 230V Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL212Z wentylator 20W 230V Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Wentylator IP54 20W 230VAC przepustowość 115m3/h

Dane techniczne

Głębokość
113 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
250 mm
Wysokość
250 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Porównaj
FL212Z
FL212Z wentylator 20W 230V Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL214Z wentylator 32W 230V Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Wentylator IP54 32W 230VAC przepustowość 240m3/h

Dane techniczne

Głębokość
121 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
250 mm
Wysokość
250 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Porównaj
FL214Z
FL214Z wentylator 32W 230V Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL216Z wentylator 67W 230V Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Wentylator IP54 67W 230VAC przepustowość 520m3/h

Dane techniczne

Głębokość
161 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
325 mm
Wysokość
325 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Porównaj
FL216Z
FL216Z wentylator 67W 230V Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL218Z kratka wentylacyjna IP54 105x105 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Kratka wentylacyjna IP54 105x105 mm

Dane techniczne

Szerokość
105 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Porównaj
FL218Z
FL218Z kratka wentylacyjna IP54 105x105 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL254Z grzejnik rezysta.45W Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 45W 230VAC/VCC

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Moc znamionowa
45 W
Szerokość
61 mm
Wysokość
105 mm
Stopień ochrony (IP)
IP44
Porównaj
FL254Z
FL254Z grzejnik rezysta.45W Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL255Z grzejnik rezysta.80W Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 80W 230VAC/VCC

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Moc znamionowa
80 W
Szerokość
61 mm
Wysokość
155 mm
Stopień ochrony (IP)
IP44
Porównaj
FL255Z
FL255Z grzejnik rezysta.80W Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL256Z grzejnik rezysta.150W Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 150W 230VAC/VCC

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Moc znamionowa
150 W
Szerokość
61 mm
Wysokość
230 mm
Stopień ochrony (IP)
IP44
Porównaj
FL256Z
FL256Z grzejnik rezysta.150W Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL259Z termostat wentylatora Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Termostat do wentylatorów NO 10A 230VAC

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Szerokość
29 mm
Wysokość
68 mm
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Porównaj
FL259Z
FL259Z termostat wentylatora Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL316A H150 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa z regulacją głębokości H404 L145

Dane techniczne

Szerokość
600 mm
Wysokość
150 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL316A
FL316A H150 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL326A H200 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa z regulacją głębokości H404 L195

Dane techniczne

Szerokość
600 mm
Wysokość
200 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL326A
FL326A H200 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL336A H300 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa z regulacją głębokości H404 L295

Dane techniczne

Szerokość
600 mm
Wysokość
300 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL336A
FL336A H300 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL346A H400 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa z regulacją głębokości H404 L395

Dane techniczne

Szerokość
600 mm
Wysokość
400 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL346A
FL346A H400 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL364A H150 L600 SYSTEM-C Zestaw zabud.ap.moduł.

Opis produktu

Orion+ sys.C Zestaw do zabudowy aparatów modułowych H150 L600

Dane techniczne

Liczba miejsc modułowych na szynę DIN
26
Liczba szyn DIN
1
Odległość między rzędami
150 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
150 mm
Możliwość rozbudowy
Nie
Z szyną zbiorczą
Nie
Porównaj
FL364A
FL364A H150 L600 SYSTEM-C Zestaw zabud.ap.moduł.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL368A H200 L600 SYSTEM-C Zestaw zabud.ap.moduł.

Opis produktu

Orion+ sys.C Zestaw do zabudowy aparatów modułowych H200 L600

Dane techniczne

Liczba miejsc modułowych na szynę DIN
26
Liczba szyn DIN
1
Odległość między rzędami
150 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
200 mm
Możliwość rozbudowy
Nie
Z szyną zbiorczą
Nie
Porównaj
FL368A
FL368A H200 L600 SYSTEM-C Zestaw zabud.ap.moduł.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL373A H300 SYSTEM-C L600 Zestaw montażu MCCB

Opis produktu

Orion+ system C Zestaw do mont. pionowego MCCB x160, H300 L600

Dane techniczne

Liczba szyn DIN
1
Odległość między rzędami
300 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
300 mm
Możliwość rozbudowy
Nie
Z szyną zbiorczą
Nie
Porównaj
FL373A
FL373A H300 SYSTEM-C L600 Zestaw montażu MCCB
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL380AH 250A H200 L600mm SYSTEM-C Blok do MCCB

Opis produktu

Orion+ system C Zestaw do mont. poziomego MCCB x250, H200 L600

Dane techniczne

Liczba szyn DIN
1
Odległość między rzędami
200 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
200 mm
Możliwość rozbudowy
Nie
Z szyną zbiorczą
Nie
Porównaj
FL380AH
FL380AH 250A H200 L600mm SYSTEM-C Blok do MCCB
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL415A H800 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 543x780mm

Dane techniczne

Szerokość
543 mm
Wysokość
780 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL415A
FL415A H800 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL429A H800 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa izolacyjna

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 545x735mm

Dane techniczne

Szerokość
545 mm
Wysokość
735 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
FL429A
FL429A H800 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa izolacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar