Charakterystyka ogólna:
Marina
szafki poliestrowe - IP66 - IK10- IP66 zgodnie z normą PN-EN 60529
- IK10 zgodnie z normą PN-EN 62262
- Klasa izolacji II (stosowane do tworzenia całkowicie odizolowanych środowisk zgodnie z normą PN-EN 60439-1)
- Wzmocnione włóknem szklanym
- Wykonane z tworzywa odpornego na żar do temp. 960°C zgodnie z normą PN-EN 60695-2-11
- Doskonała odporność na promienie UV oraz na mgły solankowe, dobra na benzynę, oleje, smary
- Drzwi odwracalne, kąt otwarcia 180° (z wyjątkiem nr ref. 0362 50)
- Sworznie zawiasów wykonane ze stali nierdzewnej (z wyjątkiem nr ref. 0362 50)
- Dostarczane z 2 zamkami typu "double bar" (1 zamek dla nr ref. 0362 50)
- Możliwość zamykania na klucz z dźwignią nr ref. 0368 05 + wkłada zamka
- Bezpośredni montaż wyposażenia na górze i dole szafki (śruby w zestawie)
- Możliwość dopasowania części płyty o wymiarach 500 x 400 x 200 mm(z wyjątkiem nr ref. 0362 50)
- Możliwość regulacji głębokości dla szaf o głębokości powyżej 200 mm z wykorzystaniem zestawu nr ref. 0362 42
Parametry produktu:
Szafki z drzwiami szklanymi- Kolorowe szkło hartowane. Kolor drzwi: RAL7035
- Wymiary zewnętrzne: wysokość x szerokość x głębokość: 610 x 400 x 257 mm
- Wymiary okna: wysokość x szerokość: 463 x 245 mm
Dane techniczne
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
2.8 mm
Głębokość
250 mm
Głębokość wbudowania
255 mm
Głębokość wewnętrzna
225 mm
Liczba otworów pod flansze
0
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej