THALASSA 1056x852x350 Obudowa wisząca bakelitowa z tworzywaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943095.jpg.
THALASSA 1056x852x350 Obudowa wisząca bakelitowa z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET PLM
Nr Katalogowy: 
NSYPLM108BG
Symbol Sonepar: 
P01362510
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa wisząca firmy Schneider Electric z serii Thalassa PLM o numerze katalogowym NSYPLM108BG i wymiarach 1056x852x350mm (wys.x szer.x gł.). Obudowy PLM wykonane są z poliestru z domieszką włókna szklanego o kolorze RAL 7035. Materiał z jakiego są wykonane pozwala, na zastosowanie obudowy PLM w każdych warunkach atmosferycznych, charakteryzują si ę stopniem ochrony IP66 oraz wytrzymałością mechaniczną IK10 (IK08 dla drzwi transparentnych). Cechą charakterystyczną serii PLM jest konstrukcja typu monoblok, co daje maksymalną sztywność konstrukcji. W ofercie dostępne są wersje z drzwiami pełnymi oraz transparentnymi. Szeroki wybór akcesoriów pozwala na dostosowanie obudowy do wielu aplikacji. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Głębokość
350 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
852 mm
Wysokość
1056 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
349 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
1306 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
699 N
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Tak
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
PE (Poliester)
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Dach skośny
Nie
Zestawialne
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z drzwiami
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Montaż słupowy
Tak
Montaż pośredni
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Model narożny
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Odporność udarowa
IK10
Przetłoczenia
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Montaż wnękowy
Tak
Wolnostojący
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Montaż ścienny
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1000x800 Płyta mont.ocynkowana perfo

Opis produktu

Płyta montażowa Telequick 1000x 800mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : Płytka montażowa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - dla nominalnych wymiarów obudowy: 1000 mm W: 800 mm - miejsce montażu: bezpośrednie...

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Wysokość
1000 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
NSYMR108
1000x800 Płyta mont.ocynkowana perfo
Szybki podgląd: Opis i parametry
1000x800 Płyta mont.ocynkowana pełna

Opis produktu

Płyta pełna montażowa do obudów PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Do obudów o wymiarach wys. 1000 x szer. 800 mm. Uniwersalne akcesorium montażowe. Miejsce montażu na prowadnicy stopniowej lub bezpośrednie mocowanie na tylnych wspornikach (śruby M8). Dopuszczalne obciążenie 150 kg. Stal ocynkowana. Zestaw...

Dane techniczne

Szerokość
750 mm
Wysokość
950 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYMM108
1000x800 Płyta mont.ocynkowana pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
4 UCHWYTY MOCUJĄCE Do thalassa

Opis produktu

Thalassa PLM set of 4 stainless steel wall mounting lugs for PLM3025 to 108. Multi purpose. 40 x 155 x 80 mm. Wall fixing support. Mounting by Top and bottom, on rear of the enclosure. Made in stainless steel. Fixing by screwed from the outside location

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Szerokość
155 mm
Wysokość
40 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYPFXPLM
4 UCHWYTY MOCUJĄCE Do thalassa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DO THALASSA 850mm Szyna 35mm

Opis produktu

Szyna do obudowy Thalassa L=795mm 35x 7,2mm. zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - gama produktów: Spacial - Typ produktu lub komponentu : szyna - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - rodzaj szyny: symetryczna DIN - podstawa montażowa: plastikowa nakrętka - ilość sztuk...

Dane techniczne

Długość
825 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
795 mm
Szerokość
7.2 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Okrągły
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYCS800PLM
DO THALASSA 850mm Szyna 35mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
NAKR.DO MOC.SZYN DO Obudowy thalassa

Opis produktu

Nakrętka plastikowa wraz z wkrętem samogwintującym Thalassa PLM. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : nakrętka - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: tył obudowy - elementy składowe urządzenia: 1 plastkiowa nakrętka, 1...

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
6
Materiał
Inne
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Do blachowkrętów
Nie
Porównaj
NSYTCSPLM
NAKR.DO MOC.SZYN DO Obudowy thalassa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYAEBFZ Elementy mocujące co cokołu Thalassa

Opis produktu

Elementy mocujące do cokołu Thalassa. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : nogi do instalacji częściowo zagłębionej w gruncie - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - podstawa montażowa: boczne części cokołów - zgodność...

Dane techniczne

Głębokość
900 mm
Głębokość montażowa w szafie
350 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
180 mm
Szerokość montażowa w szafie
852 mm
Wysokość
750 mm
Wysokość montażowa w szafie
1056 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Stopka do blatu roboczego
Porównaj
NSYAEBFZ
NSYAEBFZ Elementy mocujące co cokołu Thalassa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYAEPZM Zestaw uszczelek do cokołu PLM

Opis produktu

Zestaw uszczelek do cokołu PLM. gama produktów: Thalassa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie — uszczelnienie - Typ produktu lub komponentu : zestaw dla uzyskania zgodności z IP54 - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy

Dane techniczne

Numer RAL
9005
Szerokość pokrywy
1000 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
NSYAEPZM
NSYAEPZM Zestaw uszczelek do cokołu PLM
Szybki podgląd: Opis i parametry
PŁYTA MONTAŻOWA Z MICROPERF. 1000X800

Opis produktu

Microperforated mounting plate for Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. For enclosures H is1000 x W is800 mm. With holes diam 3,6mm on 12,5mm pitch. Multi-purpose mounting access. Step slide mounting location or direct fixing on backstuds (M8 screws). 150 Kg permissible load. Galvanised steel

Dane techniczne

Szerokość
750 mm
Wysokość
950 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
NSYMF108
PŁYTA MONTAŻOWA Z MICROPERF. 1000X800
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA 1055x850 Drzwi wewnętrzne

Opis produktu

Reversible internal polyester door with grid pattern for Thalassa PLM108. 849 x 650 mm. Multi-purpose. Internal plain door. 2 locks with 5 mm double bar insert system. Reversible 110° opening side. Polyester charged with fibreglass material. Grey RAL 7035. Door, handle, 4 fixing brackets incl

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
756 mm
Wysokość
976 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
NSYPAP108G
THALASSA 1055x850 Drzwi wewnętrzne
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA 200x456x304 PLN108 Cokół

Opis produktu

Cokół do zastosowania z obudowami PanelSeT PLM. Cokół do użytku w zastosowaniach wielozadaniowych. Szerokość: 772 mm. Wysokość: 200 mm. Głębokość: 352 mm. Zestaw składa się z elementów mocujących, 2 paneli przednich i 2 elementów bocznych. Produkt jest wykonany z szarego tworzywa sztucznego. (RAL 7035...

Dane techniczne

Głębokość
352 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Numer RAL (zbliżony)
7030
Szerokość
772 mm
Szerokość montażowa w szafie
852 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Cokół przedni/tylny
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
NSYZM283G
THALASSA 200x456x304 PLN108 Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA 6x39mod Przesłona czołowa

Opis produktu

Przesłona czołowa 6x39MOD. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - zastosowanie urządzenia: modułowa aplikacja rozdziału, wielozadaniowy - Typ produktu lub komponentu : podstawa montażowa - skrócona nazwa urządzenia: DLA - miejsce montażu: przód obudowy...

Dane techniczne

Liczba miejsc modułowych na szynę DIN
39
Liczba szyn DIN
6
Szerokość
760 mm
Wysokość
980 mm
Liczba pomieszczeń dla urządzeń dodatkowych
6
Z płytą montażową
Nie
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Z zaciskiem PEN
Tak
Płyta montażowa
Nie
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Z pokrywą
Tak
Porównaj
NSYDLA234G
THALASSA 6x39mod Przesłona czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA PLM3025to108 Uchwyty do mocowania obud.na ścianie

Opis produktu

Thalassa PLM3025 to 108 Set of 4 polyamide wall mounting lugs. . Multi-purpose application. Mounting on top and bottom, on rear of enclosure. Permanent permissible load is 200 kg vertical, 100 kg horizontal position. polyamide 6 with 30 % fibre glass. Grey RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Szerokość
255 mm
Wysokość
308 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYPFPLMG
THALASSA PLM3025to108 Uchwyty do mocowania obud.na ścianie
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSPORNIK ALUMINIOWY 1000mm Pionowy

Opis produktu

Wspornik aluminiowy pionowy 10 szt. 1000mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - podstawa montażowa: nakrętka mocująca - zgodność gamy: Spacial CRN, Spacial S3D, Spacial S3X, Thalassa PLM - ilość sztuk w...

Dane techniczne

Głębokość
15 mm
Szerokość
25 mm
Wysokość
1000 mm
Wysokość montażowa w szafie
1000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Szyna montażowa
Porównaj
NSYMDVR10
WSPORNIK ALUMINIOWY 1000mm Pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar