THALASSA 1250X750X420 Obudowa z poliestruSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508815.jpg.
THALASSA 1250X750X420 Obudowa z poliestru
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET FOR OUTDOORS OPERATION​
Nr Katalogowy: 
NSYPHDZT1274
Kod EAN: 
3606480663499
Symbol Sonepar: 
P01811019
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Thalassa Obudowa poliestrowa PHD IP55 drzwi żebrowane 1250x 750x 420mm

Dane techniczne

Głębokość
420 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
750 mm
Wysokość
1343 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
28 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
500 N [kg]
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Tak
Gatunek materiału
PE (Poliester)
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Odporność udarowa
IK10
Montaż ścienny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Dach skośny
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Z drzwiami
Tak
Model stojący przyścienny
Tak
Montaż słupowy
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
12
Montaż pośredni
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Zestawialne
Tak
Model narożny
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

NSYFMPHD Wspornik do montażu na ścianie

Opis produktu

Wspornik do montażu na ścianie. gama produktów: Thalassa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do mocowania - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: góra i dół, w tylnej części obudowy - elementy składowe urządzenia: 6[ ]x[ ] oczko, elementy mocujące - ilość sztuk...

Dane techniczne

Szerokość
500 mm
Wysokość
150 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw montażowy do ścian pustych
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYFMPHD
NSYFMPHD Wspornik do montażu na ścianie
Szybki podgląd: Opis i parametry
PŁYTA MONT.OCYNKOWANA PEŁNA 1250X750

Opis produktu

Thalassa PLA metallic mounting plate. For enclosure H is1250 x W is750 mm. Step slides mounting location or on back inserts location (fixing by screw type M8). Plain mounting plate. 150 Kg permanent permissible load. Galvanised Steel. Grey RAL 7035

Dane techniczne

Szerokość
750 mm
Wysokość
1250 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYPMM127
PŁYTA MONT.OCYNKOWANA PEŁNA 1250X750
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA 200x785x10 PLAZ Cokół

Opis produktu

Cokół do Thalassa PLAZ 200x 785x 410mm. gama produktów: Thalassa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : cokół - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - elementy składowe urządzenia: 2 cześć boczna, 2 panel przedni, elementy mocujące...

Dane techniczne

Głębokość
410 mm
Głębokość montażowa w szafie
420 mm
Numer RAL (zbliżony)
7030
Szerokość
785 mm
Szerokość montażowa w szafie
750 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kompletny cokół
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
NSYZZ274G
THALASSA 200x785x10 PLAZ Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA 308x250x160 Uchwyt do podnoszenia

Opis produktu

Uchwyt do podnoszenia PHD. gama produktów: Thalassa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do podnoszenia - Typ produktu lub komponentu : ucho do podnoszenia - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: góra obudowy - ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Nośność
500 kg
Obciążenie dopuszczalne
500 kg
Szerokość
200 mm
Wysokość
3 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Zaczep do transportu
Porównaj
NSYPLHD
THALASSA 308x250x160 Uchwyt do podnoszenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA HD 200x750x420 Cokół wentylowany

Opis produktu

Wentylowany cokół do Thalassa PHD 200x 750x 420mm. gama produktów: Thalassa - Zastosowanie produktu: napowietrzny do zastosowań ciężkich - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : cokół wentylowany - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy...

Dane techniczne

Głębokość
420 mm
Głębokość montażowa w szafie
420 mm
Numer RAL (zbliżony)
7030
Szerokość
750 mm
Szerokość montażowa w szafie
750 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kompletny cokół
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
NSYZZ274VHD
THALASSA HD 200x750x420 Cokół wentylowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA HD 750x420 Moduł dachowy wentylowany

Opis produktu

Moduł dachowy wentylowany IP55 750x 420mm. gama produktów: Thalassa - Zastosowanie produktu: napowietrzny do zastosowań ciężkich - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : dach z wentylacją - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy...

Dane techniczne

Głębokość
420 mm
Głębokość montażowa w szafie
420 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
750 mm
Szerokość montażowa w szafie
750 mm
Wysokość
95 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z odpowietrznikiem
Tak
Płyta dachowa
Tak
Z wejściem kablowym
Nie
Z przejściem na przewody
Nie
Płyta podłogowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
NSYPCVR74HD
THALASSA HD 750x420 Moduł dachowy wentylowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA PLA 420mm Zestaw mocujący do podłogi

Opis produktu

Zestaw do podłogi do Thalassa PLA 420mm. gama produktów: Thalassa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: na podłodze - elementy składowe urządzenia: 4[Spacja]x[Spacja] śruba mocująca do podłogi, elementy mocujące...

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Szerokość
368 mm
Wysokość
21 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw adaptatorów
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Porównaj
NSYMF2PLAZ4
THALASSA PLA 420mm Zestaw mocujący do podłogi
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar