Obudowa wisząca firmy Schneider Electric z serii Thalassa PLM o numerze katalogowym NSYPLM3025BG i wymiarach 308x255x160mm (wys.x szer.x gł.). Obudowy PLM wykonane są z poliestru z domieszką włókna szklanego o kolorze RAL 7035. Materiał z jakiego są wykonane pozwala, na zastosowanie obudowy PLM w każdych warunkach atmosferycznych, charakteryzują si ę stopniem ochrony IP66 oraz wytrzymałością mechaniczną IK10 (IK08 dla drzwi transparentnych). Cechą charakterystyczną serii PLM jest konstrukcja typu monoblok, co daje maksymalną sztywność konstrukcji. W ofercie dostępne są wersje z drzwiami pełnymi oraz transparentnymi. Szeroki wybór akcesoriów pozwala na dostosowanie obudowy do wielu aplikacji. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2
Dane techniczne
Głębokość
160 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
255 mm
Wysokość
308 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
25 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
129 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
74 N
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Tak
Gatunek materiału
PE (Poliester)
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Dach skośny
Nie
Zestawialne
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Montaż słupowy
Tak
Montaż pośredni
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Model narożny
Nie
Odporność udarowa
IK10
Z drzwiami tylnymi
Nie
Przetłoczenia
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Płyta pełna montażowa do obudów PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Do obudów o wymiarach wys. 300 x szer. 250 mm. Uniwersalne akcesorium montażowe. Miejsce montażu na prowadnicy stopniowej lub bezpośrednie mocowanie na tylnych wspornikach (śruby M8). Dopuszczalne obciążenie 60 kg. Stal ocynkowana...
Monobloc perforated plates with universal perforations for CRN, S3D, PLM. For enclosures H is300 x W is250 mm. Multi-purpose accessory. Step slide or direct fixing on back studs mounting (M8 screws). Telequick perforated. Cut-out dimensions is 11x26mm. Steel made, zinc coated surface finish. 128 slots...
Thalassa PLM set of 4 stainless steel wall mounting lugs for PLM3025 to 108. Multi purpose. 40 x 155 x 80 mm. Wall fixing support. Mounting by Top and bottom, on rear of the enclosure. Made in stainless steel. Fixing by screwed from the outside location
Nakrętka plastikowa wraz z wkrętem samogwintującym Thalassa PLM. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : nakrętka - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: tył obudowy - elementy składowe urządzenia: 1 plastkiowa...
Thalassa PLM3025 to 108 Set of 4 polyamide wall mounting lugs. . Multi-purpose application. Mounting on top and bottom, on rear of enclosure. Permanent permissible load is 200 kg vertical, 100 kg horizontal position. polyamide 6 with 30 % fibre glass. Grey RAL 7035