THALASSA 310x215x160 Obudowa wisząca z tworzywaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1279617.jpg.
THALASSA 310x215x160 Obudowa wisząca z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET PLM
Nr Katalogowy: 
NSYPLM32G
Kod EAN: 
3606480776472
Symbol Sonepar: 
P01358485
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny
Konfigurator produktu

Opis produktu

Obudowa wisząca firmy Schneider Electric z serii Thalassa PLM o numerze katalogowym NSYPLM32G i wymiarach 310x215x160mm (wys.x szer.x gł.). Obudowy PLM wykonane są z poliestru z domieszką włókna szklanego o kolorze RAL 7035. Materiał z jakiego są wykonane pozwala, na zastosowanie obudowy PLM w każdych warunkach atmosferycznych, charakteryzują się s topniem ochrony IP66 oraz wytrzymałością mechaniczną IK10 (IK08 dla drzwi transparentnych). Cechą charakterystyczną serii PLM jest konstrukcja typu monoblok, co daje maksymalną sztywność konstrukcji. W ofercie dostępne są wersje z drzwiami pełnymi oraz transparentnymi. Szeroki wybór akcesoriów pozwala na dostosowanie obudowy do wielu aplikacji. Ety kieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
215 mm
Wysokość
310 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
18 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
113 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
55 N
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z drzwiami
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Do montażu metrycznego
Tak
Wolnostojący
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Montaż ścienny
Tak
Montaż powierzchniowy
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Zestawialne
Nie
Montaż wnękowy
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Montaż pośredni
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Model narożny
Nie
Dach skośny
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przetłoczenia
Nie
Montaż słupowy
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

300x200 Płyta mont.ocynkowana pełna

Opis produktu

Płyta pełna montażowa do obudów PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Do obudów o wymiarach wys. 300 x szer. 200 mm. Uniwersalne akcesorium montażowe. Miejsce montażu na prowadnicy stopniowej lub bezpośrednie mocowanie na tylnych wspornikach (śruby M8). Dopuszczalne obciążenie 60 kg. Stal ocynkowana. Zestaw 1...

Dane techniczne

Szerokość
150 mm
Wysokość
250 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYMM32
300x200 Płyta mont.ocynkowana pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
300x200 Płyta poliestrowa

Opis produktu

Płyta poliestrowa do obudów wiszących 300x 200mm

Dane techniczne

Szerokość
200 mm
Wysokość
300 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYMPP32
300x200 Płyta poliestrowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
4 UCHWYTY MOCUJĄCE Do thalassa

Opis produktu

Thalassa PLM set of 4 stainless steel wall mounting lugs for PLM3025 to 108. Multi purpose. 40 x 155 x 80 mm. Wall fixing support. Mounting by Top and bottom, on rear of the enclosure. Made in stainless steel. Fixing by screwed from the outside location

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Szerokość
155 mm
Wysokość
40 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYPFXPLM
4 UCHWYTY MOCUJĄCE Do thalassa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DO THALASSA 160mm Szyna 35mm

Opis produktu

Szyna do obudowy Thalassa L=180mm 35x 7,2mm. zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - gama produktów: Spacial - Typ produktu lub komponentu : szyna - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - rodzaj szyny: symetryczna DIN - podstawa montażowa: plastikowa nakrętka - ilość sztuk...

Dane techniczne

Długość
203 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
183 mm
Szerokość
7.2 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Okrągły
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYCS200PLM
DO THALASSA 160mm Szyna 35mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A4 20mm

Opis produktu

Kieszeń na dokumenty firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYDPA4. Kieszeń jest wykonana z tworzywa w kolorze RAL9001, jej wymiary to 230x247x23mm. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green...

Dane techniczne

Głębokość
23 mm
Numer RAL
9001
Szerokość
247 mm
Szerokość montażowa w szafie
247 mm
Wysokość
230 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
NSYDPA4
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A4 20mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A4 40mm

Opis produktu

Jest to plastikowa kieszeń na dokumenty A4 przyklejana taśmą samoprzylepną. Ten produkt jest przystosowany do obudów elektrycznych PanelSeT, PanelSeT i PanelSeT. Nie jest przystosowany do obudów 19-calowych ani do rozdziału modułowego. Produkt jest wykonany z polistyrenu (PS). Kolor produktu: szary (RAL...

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
278 mm
Szerokość montażowa w szafie
278 mm
Wysokość
234 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
NSYDPA44
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A4 40mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
NAKR.DO MOC.SZYN DO Obudowy thalassa

Opis produktu

Nakrętka plastikowa wraz z wkrętem samogwintującym Thalassa PLM. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : nakrętka - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: tył obudowy - elementy składowe urządzenia: 1 plastkiowa nakrętka, 1...

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
6
Materiał
Inne
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Do blachowkrętów
Nie
Porównaj
NSYTCSPLM
NAKR.DO MOC.SZYN DO Obudowy thalassa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NAKŁADKA DO KŁÓDKI Nakładka do kłódki

Opis produktu

Adapter kłódka do Thalassa PLM i Spacial CRN
Porównaj
NSYKPLM
NAKŁADKA DO KŁÓDKI Nakładka do kłódki
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYMR32 Do obudów wiszących 300x 200mm Płyta montażowa

Opis produktu

Monobloc perforated plates with universal perforations for CRN, S3D, PLM. For enclosures H is300 x W is200 mm. Multi-purpose accessory. Step slide or direct fixing on back studs mounting (M8 screws). Telequick perforated. Cut-out dimensions is 11x26mm. Steel made, zinc coated surface finish. 80 slots...

Dane techniczne

Szerokość
200 mm
Wysokość
300 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
NSYMR32
NSYMR32 Do obudów wiszących 300x 200mm Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA PLM32 Uchwyty do mocowania obud.na ścianie

Opis produktu

Thalassa PLM32 Set of 4 polyamide wall mounting lugs. . Multi-purpose application. Mounting on top and bottom, on rear of enclosure. Permanent permissible load is 200 kg vertical, 100 kg horizontal position. polyamide 6 with 30 % fibre glass. Grey RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Szerokość
215 mm
Wysokość
310 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
NSYPFPLM32G
THALASSA PLM32 Uchwyty do mocowania obud.na ścianie
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA PLM32 Zaślepka uszczelniająca tylni róg

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
215 mm
Wysokość
310 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zaślepka
Miejsce montażu
Inne
Porównaj
NSYCEPLMAG
THALASSA PLM32 Zaślepka uszczelniająca tylni róg
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar