Obudowa wisząca firmy Schneider Electric z serii Thalassa PLM o numerze katalogowym NSYPLM43BG i wymiarach 430x330x200mm (wys.x szer.x gł.). Obudowy PLM wykonane są z poliestru z domieszką włókna szklanego o kolorze RAL 7035. Materiał z jakiego są wykonane pozwala, na zastosowanie obudowy PLM w każdych warunkach atmosferycznych, charakteryzują się stopniem ochrony IP66 oraz wytrzymałością mechaniczną IK10 (IK08 dla drzwi transparentnych). Cechą charakterystyczną serii PLM jest konstrukcja typu monoblok, co daje maksymalną sztywność konstrukcji. W ofercie dostępne są wersje z drzwiami pełnymi oraz transparentnymi. Szeroki wybór akcesoriów pozwala na dostosowanie obudowy do wielu aplikacji. Et ykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2
Dane techniczne
Głębokość
200 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
2
Numer RAL
7035
Szerokość
330 mm
Wysokość
430 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
43 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
221 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
129 N
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Tak
Gatunek materiału
PE (Poliester)
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Dach skośny
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż słupowy
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Montaż pośredni
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Model narożny
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Odporność udarowa
IK10
Przetłoczenia
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami
Tak
Montaż wnękowy
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Thalassa PLM set of 4 stainless steel wall mounting lugs for PLM3025 to 108. Multi purpose. 40 x 155 x 80 mm. Wall fixing support. Mounting by Top and bottom, on rear of the enclosure. Made in stainless steel. Fixing by screwed from the outside location
Monobloc perforated plates with universal perforations for CRN, S3D, PLM. For enclosures H is400 x W is300 mm. Multi-purpose accessory. Step slide or direct fixing on back studs mounting (M8 screws). Telequick perforated. Cut-out dimensions is 11x26mm. Steel made, zinc coated surface finish. 198 slots...
Płyta pełna montażowa do obudów PanelSeT CRN, S3D i S3X oraz Thalassa PLM. Uniwersalne akcesorium o wymiarach 350 x 250 mm, odpowiednie do obudów 400 x 300 mm (wysokość x szerokość). Wykonane ze stali galwanizowanej. Wytrzymuje obciążenie do 250 kg/m2 w obudowach PanelSeT i 150 kg/m2 w obudowach Thalassa...
Płyta montażowa bakelitowa 400x 300mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : Płytka montażowa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - dla nominalnych wymiarów obudowy: 300 mm W: 400 mm, 400 mm W: 300 mm - miejsce...
Płyta poliestrowa do Spacial SF 400x 300mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : Płytka montażowa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: bezpośrednie mocowanie na podkładkach, ślizg krokowy - zgodność...
Thalassa PLM 35mm symetrical DIN rail. L is 280 mm. For using with NSYTCSxx in PLM43. Fixing by element rear of enclosure. Plastic nut mounting support. DIN rail adjustment in height, pitch 25 mm. Steel made, zinc coated surface finish
Nakrętka plastikowa wraz z wkrętem samogwintującym Thalassa PLM. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : nakrętka - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: tył obudowy - elementy składowe urządzenia: 1 plastkiowa nakrętka, 1...
Microperforated mounting plate for Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. For enclosures H is300 x W is400 mm. With holes diam 3,6mm on 12,5mm pitch. Multi-purpose mounting access. Step slide mounting location or direct fixing on backstuds (M8 screws). 60 Kg permissible load. Galvanised steel. Reversible dimensions...
Modular distribution chassis. 24 modules (18mm). 2 Horizontal rows. Steel for chassis structure and rails, Self-extinguishing insulating for front panel. 1 chassis structure, 2 front panels with 35 mm DIN rail, 2 finish cover. 1 neutral/earth strip 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² incl. For NSYPLM43, NSYS3D43, NSYCRN43...
Reversible internal polyester door with grid pattern for Thalassa PLM43. 314 x 205 mm. Multi-purpose. Internal plain door. 2 locks with 5 mm double bar insert system. Reversible 110° opening side. Polyester charged with fibreglass material. Grey RAL 7035. Door, handle, 4 fixing brackets incl
Dane techniczne
Głębokość
20 mm
Szerokość
256.5 mm
Wysokość
376.5 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Thalassa PLM3025 to 108 Set of 4 polyamide wall mounting lugs. . Multi-purpose application. Mounting on top and bottom, on rear of enclosure. Permanent permissible load is 200 kg vertical, 100 kg horizontal position. polyamide 6 with 30 % fibre glass. Grey RAL 7035
Zestaw do montażu na słupie firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYSFP300 przeznaczona do obudowy NSYPLM43G. Obejma przeznaczona jest do instalacji zewnętrznych na słupku o maksymalnym obwodzie 675 mm, Ø 215 mm. Materiał wykonana stal ocynkowana. Maksymalne obciążenie 100kg. Dostarczana z...