CT402 naturalno-niebieski 7 Rękawice skóra/bawełnaDELTA PLUS

files/fotob/145393.jpg.
CT402 naturalno-niebieski 7 Rękawice skóra/bawełna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OCHRONA RĄK
Nr Katalogowy: 
CT402BL07
Kod EAN: 
3295249030544
Symbol Sonepar: 
P00859087
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rękawica z pełnej skóry licowej koziej na stronie chwytnej. Strona grzbietowa z dzianiny bawełnianej. Krój amerykański

Dane techniczne

Rozmiar rękawic
7
Kolor
Niebieski
Materiał
Skóra
Odporność na łuk elektryczny
Nie
Ochrona przed mikroorganizmami
Nie
Z podszewką
Nie
Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi
Tak
Ochrona przed skażeniem radioaktywnym
Nie
Wersja długa
Tak
Ochrona przed gorącem i ogniem
Nie
Ochrona przed chemikaliami
Nie
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
Nie
Z powłoką antypoślizgową
Nie
Ochrona przed zimnem
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar