26,5kV rozm.10 Rękawice ochronneHAUPA

files/fotob/207354.jpg.
26,5kV rozm.10 Rękawice ochronne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
120006587
Kod EAN: 
4011923134501
Symbol Sonepar: 
P00866916
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rękawice według DIN EN 60903 z lateksu, dla napięć roboczych od 500, 1.000, 7.500, 17.000 do 26.500 Voltów. Rękawice dla elektryków firmy HAUPA chronią przed niebezpieczeństwami powstałymi w wyniku awarii łuku elektrycznego. Przyjemna, lekko chropowata powierzchnia w obrębie dłoni i palców (lepsza ochrona przed ślizganiem)

Dane techniczne

Długość
360 mm
Rozmiar rękawic
10
Znamionowe napięcie AC
26500 V
Znamionowe napięcie DC
39700 V
Kolor
Czerwony
Materiał
Inne
Do prac spawalniczych
Nie
Klasa elektryczna zgodnie z EN 60903
3
Kolor części wewnętrznej
Czerwony
Kolor strony zewnętrznej
Czerwony
Krój mankietu
Prosty mankiet
Odporność na łuk elektryczny
Tak
Rodzaj krawędzi
Cięty
Wersja długa
Tak
Z powłoką antypoślizgową
Nie
Zgodność z EN 60903
Tak
Zgodność z IEC 60903
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar