M12HPJBL3-0 (S) czarny Kurtka podgrzewana pikowanaMILWAUKEE

files/fotob/2181116.jpg.
M12HPJBL3-0 (S) czarny Kurtka podgrzewana pikowana
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932493837
Kod EAN: 
4058546509972
Symbol Sonepar: 
P10211027
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • HEXON HEAT TECHNOLOGY™ zapewnia doskonałe wrażenia cieplne dzięki szybszemu nagrzewaniu i lepszemu rozłożeniu paneli grzewczych
  • Cały dzień pracy (do 12 godzin) na jednym naładowaniu akumulatora M12™REDLITHIUM™ 3.0Ah
  • 5 stref grzewczych: klatka piersiowa, plecy i ramiona
  • Prosty przycisk służący do regulowania ciepła - 3 ustawienia grzania: Wysokie, Średnie, Niskie.
  • Zasilanie płaskim akumulatorem IRPSU3 zapewnia komfort i umożliwia sterowanie za pomocą aplikacji na telefonie (akumulator nie jest częścią zestawu)
  • Lekki i bardzo wytrzymały poliester ripstop, dzięki czemu kurtka może być noszona jako zewnętrzna lub środkowa warstwa (100% poliester na zewnątrz i wewnątrz).
  • Zapinana na zamek kieszeń na akumulator: Umieść akumulator w przedniej lub tylnej kieszeni, aby poprawić komfort użytkowania
  • Odporna na wodę i wiatr, zapewnia wygodę i trwałość w trudnych warunkach.
  • Regulacja w pasie pomaga utrzymać ciepło
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE®M12™
  • Możliwość prania w pralce i suszenia w suszarce
  • Dostępne rozmiary: S-2XL.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar