XL/10 poziom A Rękawice odporne na przecięcia zimoweMILWAUKEE

files/fotob/2183256.jpg.
XL/10 poziom A Rękawice odporne na przecięcia zimowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932471345
Kod EAN: 
4058546289737
Symbol Sonepar: 
P10047001
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Dodatkowa warstwa ocieplająca do pracy w zimnych temperaturach.
  • Rękawice dopasowują się do dłoni, pozwalają na precyzyjne operowanie drobnymi przedmiotami.
  • Podszewka frotte zapewnia ochronę dłoni przed zimnem, a jednocześnie pozwala skórze oddychać.
  • Zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz europejskimi normami zharmonizowanymi zakresie ochrony przed zimnem oraz zagrożeniami mechanicznymi EN ISO 21420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X).

Dane techniczne

Rozmiar rękawic
10
Kolor
Wielobarwny
Materiał
Lateks
Model
Rękawica 5-palcowa
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
Nie
Ochrona przed skażeniem radioaktywnym
Nie
Z podszewką
Tak
Ochrona przed mikroorganizmami
Nie
Forma dostawy
Parami (lewy, prawy)
Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi
Tak
Z powłoką antypoślizgową
Tak
Ochrona przed zimnem
Tak
Ochrona przed gorącem i ogniem
Nie
Ochrona przed chemikaliami
Nie
Rozmiar rękawic (US)
XL
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar