CDS-1 Urządzenie do zrzutu obciążeniaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501001.jpg.
CDS-1 Urządzenie do zrzutu obciążenia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 CDS
Nr Katalogowy: 
A9C15908
Kod EAN: 
3606480376863
Symbol Sonepar: 
P10170192
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Acti 9 CDS is single-phase load-shedder for 1P installation with 1 relay per phase. When the consumption exceeds the selected threshold, it temporarily cuts off the power supply to non-priority circuits. It increases the number of loads without modifying the installed power. The load-shedding and restoration in cascading configuration of 2 non-priority circuits via 2 relays with time-delayed action. This device reduces the installed power and prevents nuisance tripping of the upstream circuit breaker. The Iu Rated current is 5A to 90A. The Rated current (control contacts) is 1A. The Ui insulation voltage is 230VAC. The Ue operating voltage is 230VAC +/- 10%. The operating frequency is 50Hz or 60Hz. The power consumption is 12VA. The active power is 20kW maximum. The connection is done with rigid coper cables 10mm² to 50mm² or flexible or with ferrule copper cables 10mm² to 35mm². The dimensions are (W) 90mm x (H) 77mm x (D) 60mm. The width in 9mm pitches is 10. The weight is 300g. The degree of protection is IP20 and IP40 for a device in modular enclosure. The Operating temperature is -5°C to +50°C. The Storage temperature is -40°C to +70°C. It complies with NF C 61.750 and EN 500.81.1 standards

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
67 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalne napięcie łączeniowe (styki sterowania)
250 V
Maksymalny prąd ciągły
90 A
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy (styki sterowania)
1 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Zakres prądu zadziałania
5 - 90 A
Zakres prądu znamionowego Iu
5 - 90 A
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar