E452-5,7A Przekaźnik pierwszeństwaABB

files/fotob/1634098.jpg.
E452-5,7A Przekaźnik pierwszeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
E452
Nr Katalogowy: 
2CDE160010R0901
Kod EAN: 
4016779209502
Symbol Sonepar: 
P01508428
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Priority switches are used in installations where existing conductor cross-sections or the size of the power supply connection do not permit simultaneous operation of two powerful consumers (e.g. storage heater and heat exchanger). Priority switches disconnect the long-term consumer (storage heater) as long as the short-term consumer (heat exchanger) is switched on. The current coil of the priority switch is connected in series with the short-term consumer. When the consumer is switched on, the contact of the priority switch disconnects e.g. the contactor of the heating system

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
60 mm
Liczba styków rozwiernych
1
Maksymalna zwłoka czasowa rozłączania
20 ms
Obciążalność prądowa
43 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj materiału izolacyjnego
Polichlorek winylu (PVC)
Sonda pomiarowa
Nie
Przewód pomiarowy
Nie
Kategoria bezpieczeństwa
Inne
Przyłącze z kablem pomiarowym
Nie
Klips krokodylkowy
Nie
Technika wtykowa
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar