ED183 6.7-39A 1A 1Z Przekaźnik priorytetowyHAGER

files/fotob/106074.jpg.
ED183 6.7-39A 1A 1Z Przekaźnik priorytetowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ED183
Kod EAN: 
3250612241835
Symbol Sonepar: 
P00234088
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik priorytetowy In 9-39A / 3,1-5,7A, 27kW

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
60 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna liczba cykli pracy
1800 c/h
Maksymalna moc łączeniowa (styki sterowania)
250 VA
Maksymalna zwłoka czasowa rozłączania
20 ms
Maksymalne napięcie łączeniowe (styki sterowania)
230 V
Maksymalny prąd ciągły
39 A
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy (styki sterowania)
1 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Trwałość elektryczna (styki sterowania)
1000000 c
Trwałość mechaniczna (styki sterowania)
10000000 c
Zakres prądu zadziałania
3.1 - 5.7 A
Zakres prądu znamionowego Iu
6.7 - 39 A
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP40

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar