HV-IM400-1700 Płyta adaptacyjnaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503615.jpg.
HV-IM400-1700 Płyta adaptacyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VIGILOHM INSULATION MONITORING DEVICES
Nr Katalogowy: 
IMD-IM400-1700
Kod EAN: 
3606480573354
Symbol Sonepar: 
P10141703
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

To akcesorium należy do rodziny Vigilohm przeznaczonych do monitorowania nieuziemionych/IT sieci elektrycznych na poziomie linii zasilania, zgodnie z normami instalacji i produktów. Akcesorium to jest przejściówką napięcia podłączoną pomiędzy monitorowaną siecią a urządzeniem monitorującym izolację. Pozwala na monitorowanie poziomu izolacji sieci o wyższym poziomie napięcia niż to, co urządzenia mogą natywnie stać. Ten produkt może być używany w środowisku przemysłowym. Do użytku z urządzeniem monitorującym izolację IM400 w sieci 830 V AC do 1700V AC, między fazami, jeśli dostępny jest przewód neutralny. Lub w sieci prądu przemiennego 480 V 1000V AC, między fazami, jeśli przewód neutralny nie jest dostępny. Kompatybilność również z sieciami 480 V DC do 1000V DC. Wymiary tego adaptera napięcia to 90 mm wysokości, 71 mm szerokości, 67,5 mm głębokości dla produktu o masie 200 gramów

Dane techniczne

Głębokość
67.5 mm
Napięcie pierwotne 1
1700 - 1700 V
Napięcie wtórne 1
480 - 830 V
Szerokość
71 mm
Wysokość
90 mm
Wykonany jako autotransformator
Nie
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykonany jako transformator bezpieczeństwa
Nie
Rdzeń toroidalny
Nie
Wykonany jako transformator separacyjny
Nie
Do montażu PCB
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

IMD-IM400 Przekaźnik kontroli izolacji i uziemienia

Opis produktu

To urządzenie należy do rodziny Vigilohm zaprojektowanych do monitoringu nieuziemionych/IT sieci elektrycznych, zgodnie z normami instalacji i produktów. Zgodnie z normami zaleca się wyposażenie systemów w urządzenia monitorujące izolację (IMD). Urządzenie przeznaczone jest do monitorowania...

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
45 - 440 Hz
Głębokość
90 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna pojemność obwodu nadzorowanego
500 µF
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
830 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
830 V
Napięcie pracy dla DC
480 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 440 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 440 V
Napięcie zasilające dla DC
100 - 440 V
Szerokość
159 mm
Wartość nastawy impedancji 1
1 - 1000 kΩ
Wartość nastawy impedancji 2
0.1 - 500 kΩ
Wysokość
123 mm
Zakres napięcia znamionowego
1000 - 1700 V
Zakres pomiarowy napięcia
830 V
Znamionowa częstotliwość pracy
45 - 440 Hz
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 440 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
100 - 440 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
100 - 440 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Funkcja
Dla obwodów mieszanych
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Wskaźnik wartości izolacji
Tak
Funkcja pamięci błędu
Tak
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Nie
Porównaj
IMD-IM400
IMD-IM400 Przekaźnik kontroli izolacji i uziemienia
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar