Wielobiegunowy kombinowany ogranicznik przepięć typu 1 + typu 2 do obwodu generatora PV, DEHNcombo YPV, typ 1 + typ 2 zgodnie z EN 61643-31 z 3-stopniowym wyłącznikiem DC. Kombinowane urządzenie odłączająco-zwierające. Do ochrony falowników fotowoltaicznych przed przepięciami nawet w przypadku bezpośredniego uderzenia pioruna. Do użytku zgodnie z normą IEC 60364-7-712:2002-05 ("Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania")
Dane techniczne
Liczba biegunów
2
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
25 mm²
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej
1200 V
Poziom ochrony (DC + - DC-)
3.8 kV
Poziom ochrony (DC + / DC - -PE)
3.8 kV
Prąd udarowy (10/350 µs)
12.5 kA
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
4 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Technologia szczeliny iskrowej do przełączania napięcia
Nie
Energetycznie skoordynowana ochrona urządzenia końcowego