767733 PHE3 U 3 30 S Wskaźnik napięciaDEHN

files/fotob/1780304.jpg.
767733 PHE3 U 3 30 S Wskaźnik napięcia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
767733
Kod EAN: 
4013364070882
Symbol Sonepar: 
P01121296
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Capacitive PHE III voltage detector as a complete device in accordance with EN/IEC 61243-1 (DIN VDE 0682- 411) for verifying safe isolation from supply voltage on all poles at the work location in accordance with EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100) in electrical installations, switchable. Category "S" for switchgear installations and overhead lines. Suitable for use in wet weather conditions. With visual and acoustic indication and self-testing element.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
3 - 30 kV
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Głębokość zanurzenia
880 mm
Długość całkowita
1675 - 1675 mm
Kategoria
S
Rodzaj napięcia
AC
Model
1-biegunowy
Zastosowanie
Rozdzielnice i linie napowietrzne
Wysuwany uchwyt
Nie
Do użytku w deszczu
Tak
Rodzaj wskaźnika
Akustyczny i optyczny
Program samotestujący
Tak
Miejsce stosowania
Wewnątrz i na zewnątrz

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

766335 HV STK 30 Przedłużenie z gwintem 710mm

Opis produktu

Przedłużenie rękojeści HV STK ze złączem wtykowym z obu stron do przedłużania rękojeści

Dane techniczne

Długość całkowita
710 mm
Napięcie znamionowe
110 - 420 kV
Średnica
30 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Przedłużenie uchwytu
Część zamienna/zapasowa
Nie
Głowica na
Wrzeciono z uchwytem bagnetowym
Miejsce stosowania
Na zewnątrz
Akcesorium
Tak
Rodzaj urządzenia
Inne
Łącznik z zabezpieczeniem przeciwobrotowym
Tak
Porównaj
766335
766335 HV STK 30 Przedłużenie z gwintem 710mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar