IPRD40R 3P 40kA typ 2 Ogranicznik przepięćSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501107.jpg.
IPRD40R 3P 40kA typ 2 Ogranicznik przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IPRD
Nr Katalogowy: 
A9L40301
Kod EAN: 
3606480506352
Symbol Sonepar: 
P01355296
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Acti9 iPRD40r surge arrester protects 3P installations. It allows quick replacement of damaged cartridges. This Type 2 device is recommended for high risk level in incoming panel board. The surge arresters with r indication have remote transfer of the information Cartridge to be replaced. It can be turned over to allow the phase/neutral/earth cables to enter through either the top or the bottom. The associated circuit breaker Isc breaking capacity can go up to 50kA. This Acti 9 iPRD40r is compatible with TT and TN-S earthing system. The Uc maximum continuous operating voltage in DM common mode (between phase and earth) is 350VAC. The Up Voltage protection level in CM common mode (between phase and earth) is 1.6kV. The Ue rated operational voltage is 230VAC +/- 10%. The product colour is white (RAL9003).The dimensions are (W) 54mm x (H) 85mm x (D) 69mm. The weight is 0.323kg. The degree of protection is IP20 and IP40 in modular enclosure. The operating temperature is -25°C to 60°C. The storage temperature is -40°C to 85°C. This product is compliant with EN 61643-11 and IEC 61643-11 standard

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
3
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
35 mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
40 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
350 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
350 V
Poziom ochrony
1.4 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
50 kA
Znamionowe napięcie AC
350 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
15 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
63 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
80 A
Bieguny
3
Układ sieciowy
TN-C
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Tak
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
3 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bez prądu upływu
Nie
Inny układ sieci
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Typ 2
Tak
Układ sieci DC
Nie
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PRAGMA WSPORNIK DLA N Akcesoria

Opis produktu

Zestaw wspornika bloków zacisków N Pragma. gama produktów: Pragma - skrócona nazwa urządzenia: wspornik złączki - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe
Porównaj
PRA90053
PRAGMA WSPORNIK DLA N Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA ZACISKI 25mm (5szt) Akcesoria

Opis produktu

Zestaw 5 bloków zacisków 25mm2 Pragma. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : blok zacisków - ilość sztuk w zestawie: zestaw 5 szt

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Liczba podłączeń 25 mm²
1
Liczba wyjść
1
Prąd znamionowy
90 A
Łączna liczba podłączeń
1
Przekrój przewodu, wejście
25 - 25 mm²
Przekrój przewodu, wyjście
25 - 25 mm²
Sposób montażu
Szyna DIN / śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych
Nie
Do przewodów linkowych bez tulejek
Nie
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak
Porównaj
PRA90046
PRAGMA ZACISKI 25mm (5szt) Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar