819294 Zestaw montażowy do HVI long na rurzeDEHN

files/fotob/1779918.jpg.
819294 Zestaw montażowy do HVI long na rurze
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
819294
Kod EAN: 
4013364152571
Symbol Sonepar: 
P01181668
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw mocujący do montażu przewodu HVI long na rurach wsporczych HVI long, składający się z płytki przyłączeniowej (poczwórnej, w tym dwóch nakrętek zabezpieczających) i pierścienia mocującego z czterema szczelinowymi uchwytami przewodu (Ø20 mm) do końcówki przyłączeniowej (w tym dwie opaski kablowe)

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

819288 50mm Płytka łącząca do rur

Opis produktu

Płytka przyłączeniowa (poczwórna, z dwiema nakrętkami zabezpieczającymi) do montażu przewodu HVI long na rurze wsporczej Ø50 mm (np. art. nr 105 330, 105 331, 105 332, 105 333)
Porównaj
819288
819288 50mm Płytka łącząca do rur
Szybki podgląd: Opis i parametry