DEHNcube DCU 2 YPV 1100 2M 1S Ogranicznik przepięćDEHN

files/fotob/1779738.jpg.
DEHNcube DCU 2 YPV 1100 2M 1S Ogranicznik przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
900921
Kod EAN: 
4013364492462
Symbol Sonepar: 
P10237615
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka przyłączeniowa generatora DCU 2 YPV 1100 2M 1S, stopień ochrony IP65. Zgodnie z DIN EN IEC 61439-2 do ochrony dwóch wejść MPP i jednego stringu. Do użytku zgodnie z normą DIN IEC 60364-7-712:2011-04 („Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania”)

Dane techniczne

Głębokość
111 mm
Liczba wejść kablowych
10
Maksymalny prąd wyjściowy
20 A
Szerokość
254 mm
Wysokość
180 mm
Maks. napięcie wejściowe DC
1100 V
Liczba obwodów (stringów) wejściowych
2
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Odporność udarowa
IK08
Rodzaj wpustu
Dławnica
Typ 1
Nie
Typ 2
Nie
Typ 3
Nie
Wyposażony w rozłącznik
Nie
Z przyłączem uziemienia
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AL DCU Y PV L3X1000 Przewody przyłączeniowe do ogranicznika DEHNcube

Opis produktu

Wstępnie zmontowany przewód przyłączeniowy Y, 6 mm2, wykonanie Y, długość 3x 1000 mm
Porównaj
900945
AL DCU Y PV L3X1000 Przewody przyłączeniowe do ogranicznika DEHNcube
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar