DPA M CLD RJ45B 48 Ogranicznik przepięćDEHN

files/fotob/1780236.jpg.
DPA M CLD RJ45B 48 Ogranicznik przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
929126
Kod EAN: 
4013364242258
Symbol Sonepar: 
P01631689
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uniwersalny ogranicznik do Ethernetu przemysłowego, sieci Power over Ethernet (zgodnie z IEEE 802.3 aż do wersji PoE++ / 4PPoE) i podobnych zastosowań w systemach okablowania strukturalnego zgodnie z klasą D do 100 MHz. Ochrona wszystkich par za pomocą wydajnych iskierników gazowych. Wykonanie w postacie adaptera z gniazdami do montażu na szynie DIN

Dane techniczne

Częstotliwość graniczna
100 MHz
Liczba przewodów (bez uziemienia)
8
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
34 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
57 V
Napięcie znamionowe DC
48 - 48 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
500 V
Poziom ochrony żyła/żyła
600 V
Prąd udarowy (10/350 µs)
0.5 kA
Prąd znamionowy
1 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
10 kA
Całkowita szerokość
19 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Połączenie 1
RJ45
Stopień ochrony (IP)
IP10
Uziemienie przez
Szyna montażowa DIN TH
Układ kontrolno-odłączający
Nie
Możliwość odłączenia obwodu sygnalizacyjnego
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

200039 Wspornik z obejmą NIRO

Opis produktu

Wsporniki do układania przewodów odprowadzających na rurach spustowych. Wykonanie typu PV, regulowane, ze śrubą zaciskową M8, sztywne prowadzenie przewodu

Dane techniczne

Do przewodów okrągłych o średnicy
6 - 8 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Zakres mocowania
50 - 150 mm
Zakres mocowania rury
50 - 150 mm
Rodzaj mocowania przewodu
Uchwyt zaciskowy
Materiał
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Rodzaj montażu uchwytu
Rura rynnowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Materiał uchwytu
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Łącznik bimetalowy
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Zintegrowana prowadnica do okrągłego przewodnika
Tak
Porównaj
200039
200039 Wspornik z obejmą NIRO
Szybki podgląd: Opis i parametry
540200 3/4-6 NIRO Obejma uziemiająca do rur

Opis produktu

Obejma taśmowa piorunochronna z ząbkami, spełniająca wymagania normy DIN EN 62561-1, do integracji rur z ochronnym i funkcjonalnym połączeniem wyrównawczym zgodnie z DIN VDE 0100-410/540 i połączeniem wyrównawczym piorunochronnym spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3...

Dane techniczne

Liczba przewodów
2
Przekrój przewodu do podłączenia
4 - 25 mm2
Zakres mocowania
27 - 168 mm
Zakres średnic przewodu do mocowania w uchwycie
6 - 10 mm
Materiał
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Maksymalny zakres mocowania (w calach)
6 cali
Łącznik bimetalowy
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Zakres mocowania w calach
3/4 - 6 cali
Minimalny zakres mocowania (w calach)
3/4 cala
Porównaj
540200
540200 3/4-6 NIRO Obejma uziemiająca do rur
Szybki podgląd: Opis i parametry
MS DPA Zestaw montażowy do ogranicznika przepięć

Opis produktu

Zestaw montażowy. Zestaw składa się z szyny na maksymalnie 24 ograniczniki DEHNpatch oraz różnych trzpieni dystansujących z nakrętkami przesuwnymi do montażu w rozdzielnicach danych. Aby zaoszczędzić miejsce, szynę można zamontować na ścianie rozdzielnicy lub nawet przed sekcjami montażowymi...
Porównaj
929199
MS DPA Zestaw montażowy do ogranicznika przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar