EKV3+0 35 G 35mm 3-biegun. Przewód do uziemiania i zwieraniaDEHN

files/fotob/385860.jpg.
EKV3+0 35 G 35mm 3-biegun. Przewód do uziemiania i zwierania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
V18JQHQ
Symbol Sonepar: 
P10234198
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Trójbiegunowe przewody do uziemiania i zwierania zgodnie DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), równy przekrój przewodów, po stronie fazy i uziemienia bez elementów przyłączeniowych, do uzupełnienia odpowiednimi zaciskami, zgodnie z normą DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230). Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm2, maksymalnym prądzie zwarciowym: 10,0 kA / 0,5 s, Długość przewodu A = 600 mm, B = 600 mm, C = 600 mm oraz D = 1800 mm, nr wariantu V18JQHQ. Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania na stronie www.dehn.de/de/euk

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalny prąd zwarcia
10 kA
Długość kabla fazowego a
600 mm
Długość kabla fazowego b
600 mm
Długość kabla fazowego c
600 mm
Długość kabla uziemiającego
1800 mm
Przekrój kabla fazowego
35 mm²
Przekrój kabla uziemiającego
35 mm²
Materiał
Miedź
Model
Kabel
Połączenie od strony fazy
Brak
Połączenie od strony uziemienia
Brak
Całkowicie izolowany
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar