Bariera odgromowa z funkcją testu; Wersja 24V
• Znamionowy prąd obciążenia 10 A
• Urządzenie zabezpieczające dla systemów wielordzeniowych
• Bezpośrednie uziemienie ekranu i bezśrubowe zaciski przyłączeniowe
• Oszczędzająca miejsce obudowa tylko 8,7 mm
• Obwód ochronny można przetestować za pomocą urządzenia Life Control
• wysoka przepustowość do 100 MHz
• Katalogowany UL (4DG1)
Zastosowanie: Uniwersalne zastosowanie na szynach 35 mm w każdej standardowej rozdzielnicy
Dane techniczne
Częstotliwość graniczna
100 MHz
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
20 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
28 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
800 V
Poziom ochrony żyła/żyła
70 V
Prąd znamionowy
10 A
Zakres częstotliwości
100 MHz
Znamionowe napięcie AC
24 V
Znamionowe napięcie DC
24 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)