Napięcie zasilania 230 V AC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A
Element wykonawczy przekaźnik
Konfiguracja styków 1 × NO
Separacja styku NIE
Opóźnienie zadziałania 1,5 ÷ 2 s
Ograniczenie mocy 200÷2000 VA
Czas powrotu zasilania 4÷150 s
Histereza powrotu zasilania 2%
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Pobór mocy 0,8 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm)
Montaż natynkowy
Stopień ochrony IP20