Ogranicznik przepięć DC T2, In:20kA (8/20), Imax:40kA, Uc: 1000/1200/1500VDC, 3 pola
• Rodzaj napięcia zasilania: DC
• In: 20 kA (8/20)
• Lmax: 40 kA
• Uc: 800/1000/1200 V DC
• 3 pola
• Wymiary: 90 x 54 x 67
Dane techniczne
Liczba biegunów
3
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
25 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
35 mm²
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej
1000 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
1000 V
Poziom ochrony
4 kV
Poziom ochrony L-PE
4 kV
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
125 A
Układ sieci TN-C-S
Tak
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Tak
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
3 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Technologia szczeliny iskrowej do przełączania napięcia
Nie
Energetycznie skoordynowana ochrona urządzenia końcowego