SPDT3-335 Wkład ogranicznika przepięćEATON

files/fotob/2310829.jpg.
SPDT3-335 Wkład ogranicznika przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
170486
Kod EAN: 
4015081669844
Symbol Sonepar: 
P01347628
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkład ogranicznika przepięć

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
0
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
25 mm2
Maks. przekrój przewodu elastycznego
mm² [NA]
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej
V [NA]
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
10 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
335 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
V [NA]
Poziom ochrony
1.6 kV
Poziom ochrony L-N
kV [NA]
Poziom ochrony N-PE
kV [NA]
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
kA [NA]
Znamionowe napięcie AC
335 V
Znamionowe napięcie DC
V [NA]
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
2.5 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
A [NA]
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
125 A
Zintegrowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe selektywnie dla bezpiecznika gG
A [NA]
Bieguny
1
Układ sieciowy
Inne
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
1 moduł
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Na podstawie
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ 2
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Bez prądu upływu
Nie
Inny układ sieci
Tak
Układ sieci DC
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar