T1 35kA 1P 440V Ogranicznik przepięć BLEGRAND

files/fotob/283390.jpg.
T1 35kA 1P 440V Ogranicznik przepięć B
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ON300
Nr Katalogowy: 
412280
Kod EAN: 
3414970595027
Symbol Sonepar: 
P01200996
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Ograniczniki przepieć ON 300 - Zabezpieczenie przed skutkami przepięć w sieciach zasilających 230/400 V~, 50/60 Hz - Zgodne z normami IEC/EN 61643-11 - Typ 1 (dawniej klasa B) - Zalecane do instalacji w rozdzielnicach głównych Parametry produktu: Ogranicznik przepięć Typ 1 (dawniej klasa B): Dla instalacji o wysokim poziomie ryzyka - Iimp = 35 kA/biegun (impuls 10/350 µs): - Napięcie maksymalne (Uc): 440 V~ - Poziom ochrony (Up): 2,5 kV - Dla sieci: TT, TNC, TNS, IT - Zastosowana technologia: Iskiernik - Wykonanie: 1P - Zalecane zabezpieczenie nadprądowe: DPX³ 160 80A - Szerokość w modułach 17,5 mm2: 2 - Z wymiennymi wkładami ze wskaźnikiem stanu: - wskaźnik zielony: wkład sprawny - wskaźnik czerwony: wkład do wymiany

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
1
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
35 mm²
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
440 V
Poziom ochrony
2.5 kV
Znamionowe napięcie AC
400 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
25 kA
Bieguny
1
Układ sieciowy
IT
Układ sieci TN-C-S
Tak
Układ sieci TN-C
Tak
Układ sieci TN
Tak
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
2 moduły
Układ sieci IT
Tak
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Inny układ sieci
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Typ 2
Nie
Układ sieci DC
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf

Produkty z serii

ON300 10kA(10/350) 2kV B Wkład wymienny ochronnika przeciwprzepięciowego
Porównaj
LEGRAND
003928

ON300 10kA(10/350) 2kV B Wkład wymienny ochronnika...

ON300 10kA(10/350) 2kV B Wkład wymienny ochronnika przeciwprzepięciowego
ON300 15kA(8/20) 1,2kV C Wkład wymienny ochronnika przeciwprzepięciowego
Porównaj
LEGRAND
003939

ON300 15kA(8/20) 1,2kV C Wkład wymienny ochronnika...

ON300 15kA(8/20) 1,2kV C Wkład wymienny ochronnika przeciwprzepięciowego
ON300 15kA(8/20) 1,8kV C Wkład wymienny ochronnika przeciwprzepięciowego
Porównaj
LEGRAND
003934

ON300 15kA(8/20) 1,8kV C Wkład wymienny ochronnika...

ON300 15kA(8/20) 1,8kV C Wkład wymienny ochronnika przeciwprzepięciowego
ON300 5kA(8/20) 1,2kV C Wkład wymienny ochronnika przeciwprzepięciowego
Porównaj
LEGRAND
003944

ON300 5kA(8/20) 1,2kV C Wkład wymienny ochronnika...

ON300 5kA(8/20) 1,2kV C Wkład wymienny ochronnika przeciwprzepięciowego
ON300 8kA(10/350) 1,2kV B+C Wkład wymienny ochronnika przeciwprzepięciowego
Porównaj
LEGRAND
603954

ON300 8kA(10/350) 1,2kV B+C Wkład wymienny...

ON300 8kA(10/350) 1,2kV B+C Wkład wymienny ochronnika przeciwprzepięciowego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar