Vigilohm Ogranicznik przepięć podstawaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943273.jpg.
Vigilohm Ogranicznik przepięć podstawa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VIGILOHM INSULATION MONITORING DEVICES
Nr Katalogowy: 
50169
Kod EAN: 
3303430501695
Symbol Sonepar: 
P01690689
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

To akcesorium należy do rodziny Vigilohm przeznaczonych do monitorowania nieuziemionych/IT sieci elektrycznych na poziomie linii zasilania, zgodnie z normami instalacji i produktów. Ta część stanowi podstawę montażową ogranicznika przepięć Cardew C. Długość tego uchwytu wynosi 160 mm

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

440V typ-C Wkładka do ogranicznika przepięć

Opis produktu

To akcesorium należy do rodziny Vigilohm przeznaczonych do monitorowania nieuziemionych/IT sieci elektrycznych na poziomie linii zasilania, zgodnie z normami instalacji i produktów. Ta część jest ogranicznikiem przepięć stosowanym w sieciach IT i zainstalowanym jak najbliżej transformatora średniego...

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
1
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
150 mm² [for Copper cable depends on power of tranformer and accessibility of neutral]
Maks. przekrój przewodu elastycznego
150 mm² [for Copper cable depends on power of tranformer and accessibility of neutral]
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej
0 V
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
40 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
660 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
0 V
Poziom ochrony
1.1 kV
Poziom ochrony L-N
0.66 kV
Poziom ochrony N-PE
0.38 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
40 kA
Znamionowe napięcie AC
440 V
Znamionowe napięcie DC
0 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
40 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
0 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
0 A
Zintegrowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe selektywnie dla bezpiecznika gG
0 A
Bieguny
1
Układ sieciowy
IT
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
Inne
Układ sieci IT
Tak
Sposób montażu
Na podstawie
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Inny układ sieci
Nie
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Tak
Typ 2
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Układ sieci DC
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Bez prądu upływu
Nie
Porównaj
50171
440V typ-C Wkładka do ogranicznika przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
C 660V Wkładka do ogranicznika przepięć

Opis produktu

To akcesorium należy do rodziny Vigilohm przeznaczonych do monitorowania nieuziemionych/IT sieci elektrycznych na poziomie linii zasilania, zgodnie z normami instalacji i produktów. Ta część jest ogranicznikiem przepięć stosowanym w sieciach IT i zainstalowanym jak najbliżej transformatora średniego...

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
1
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
150 mm² [for Copper cable depends on power of tranformer and accessibility of neutral]
Maks. przekrój przewodu elastycznego
150 mm² [for Copper cable depends on power of tranformer and accessibility of neutral]
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej
0 V
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
40 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
1000 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
0 V
Poziom ochrony
1.6 kV
Poziom ochrony L-N
1 kV
Poziom ochrony N-PE
0.66 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
40 kA
Znamionowe napięcie AC
660 V
Znamionowe napięcie DC
0 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
40 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
0 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
0 A
Zintegrowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe selektywnie dla bezpiecznika gG
0 A
Bieguny
1
Układ sieciowy
IT
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
Inne
Układ sieci IT
Tak
Sposób montażu
Na podstawie
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Inny układ sieci
Nie
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Tak
Typ 2
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Układ sieci DC
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Bez prądu upływu
Nie
Porównaj
50172
C 660V Wkładka do ogranicznika przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar