GDT-US-NG/80-P Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 1PHOENIX CONTACT

files/fotob/1234102.jpg.
GDT-US-NG/80-P Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 1
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2910332
Symbol Sonepar: 
P10270570
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ogranicznik przepięć typu 1 z dopuszczeniem UL i wkładka ogranicznika IEC typu 2 z iskiernikiem gazowym i termicznym urządzeniem odłączającym do stosowania z elementami podstawowymi VAL-US, mechaniczna i optyczna sygnalizacja uszkodzenia

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VAL-US-120/65/1+1-FM Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1

Opis produktu

Ogranicznik przepięć, z certyfikatem UL typu 1 i IEC typu 2, dwukanałowy z zestykiem komunikacji zdalnej, dla 120 V AC, 2 żyły plus ziemia

Dane techniczne

Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
1.5 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
25 mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
65 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
175 V
Poziom ochrony
2 kV
Poziom ochrony L-N
0.8 kV
Poziom ochrony N-PE
1.7 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
25 kA
Znamionowe napięcie AC
120 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
12.5 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
160 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
80 A
Bieguny
2
Układ sieciowy
TN-S
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
Inne
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zintegrowane dobezpieczenie
Tak
Inny układ sieci
Nie
Typ 2
Tak
Bez prądu upływu
Nie
Układ sieci DC
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Porównaj
2910356
VAL-US-120/65/1+1-FM Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1
Szybki podgląd: Opis i parametry
VAL-US-120/65/2+1-FM Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1

Opis produktu

Ogranicznik przepięć, z certyfikatem UL typu 1 i IEC typu 2, trójkanałowy z zestykiem komunikacji zdalnej, dla 120/240 V split phase AC, 3 żyły plus ziemia

Dane techniczne

Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
1.5 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
25 mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
65 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
175 V
Poziom ochrony
2 kV
Poziom ochrony L-N
0.8 kV
Poziom ochrony N-PE
1.7 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
25 kA
Znamionowe napięcie AC
120 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
12.5 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
160 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
80 A
Bieguny
Inne
Układ sieciowy
TN-S
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
Inne
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zintegrowane dobezpieczenie
Tak
Inny układ sieci
Nie
Typ 2
Tak
Bez prądu upływu
Nie
Układ sieci DC
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Porównaj
2910358
VAL-US-120/65/2+1-FM Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1
Szybki podgląd: Opis i parametry
VAL-US-120/65/3+1-FM Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1

Opis produktu

Ogranicznik przepięć, z certyfikatem UL typu 1 i IEC typu 2, czterokanałowy z zestykiem komunikacji zdalnej, dla trójfazowego 120/208 V AC (połączenie gwiazda), 4 żyły plus ziemia

Dane techniczne

Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
1.5 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
25 mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
65 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
175 V
Poziom ochrony
2 kV
Poziom ochrony L-N
0.8 kV
Poziom ochrony N-PE
1.7 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
25 kA
Znamionowe napięcie AC
120 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
12.5 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
160 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
80 A
Bieguny
3+N/PE
Układ sieciowy
TN-S
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
Inne
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zintegrowane dobezpieczenie
Tak
Inny układ sieci
Nie
Typ 2
Tak
Bez prądu upływu
Nie
Układ sieci DC
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Porównaj
2910360
VAL-US-120/65/3+1-FM Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar