C1 MASTER 350V M9 Wkład ochrony przeciwprzepięciowejSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498756.jpg.
C1 MASTER 350V M9 Wkład ochrony przeciwprzepięciowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IPRD1, PRD1
Nr Katalogowy: 
16314
Kod EAN: 
3606480060359
Symbol Sonepar: 
P00923138
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Acti9 product is a cartridge C1 Master-350 for surge arrester PRD1 Master. The Imax maximum discharge current is 20kA. The In nominal discharge current is 20kA. This product is compatible with TT and TN earthing system. The Uc maximum continuous operating voltage is 350VAC. The Up Voltage protection level is 1.5kV. It can be plugged into a surge protecting device module. Its width is pitches of 9mm. The product color is anthracite grey (RAL7016). The dimensions are (W) 36mm x (H) 50mm x (D) 57mm. According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 or IP40 in modular enclosure. The operating temperature is -25°C to 60°C. The storage temperature is -40°C to 80°C. It is compliant with IEC 61643-1 and EN 61643-11 standards

Dane techniczne

Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
350 V
Poziom ochrony
1.5 kV
Znamionowe napięcie AC
230 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
25 kA
Układ sieciowy
TN
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Tak
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
2 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Na podstawie
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ 2
Nie
Układ sieci DC
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Inny układ sieci
Nie
Bez prądu upływu
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PRD1 MASTER 3P M9 Ogranicznik przepięć

Opis produktu

This Acti9 PRD1 is a modular surge arrester protecting 3P electrical installations against direct lightning strikes. The In nominal discharge current is 25kA. The Type 1 surge arrester is recommended for electrical installations in the service sector and industrial buildings protected by a lightning...

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
3
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
35 mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
50 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
350 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
350 V
Poziom ochrony
1.5 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
25 kA
Znamionowe napięcie AC
400 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
25 kA
Bieguny
3
Układ sieciowy
TN-C
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Tak
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
6 modułów
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Układ sieci DC
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Bez prądu upływu
Nie
Typ 2
Tak
Inny układ sieci
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Porównaj
16362
PRD1 MASTER 3P M9 Ogranicznik przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRD1 MASTER 3P+N M9 Ogranicznik przepięć

Opis produktu

This Acti9 PRD1 Master is a surge arrester with pluggable cartridge. It has 3P+N pole. The maximum continuous operating voltage is 350V (L-N or N-PE). It is available for TT or TN-S earthing system. It is a type 1 surge arrester. It protects electrical installations against direct lightning strikes...

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
3
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
25 mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
50 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
350 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
350 V
Poziom ochrony
2.5 kV
Poziom ochrony L-N
1.5 kV
Poziom ochrony N-PE
1.5 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
25 kA
Znamionowe napięcie AC
400 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
100 kA
Bieguny
3+N/PE
Układ sieciowy
TN-S, TT
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
8 modułów
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odporność na zwarcie
Nie
Układ sieci DC
Nie
Bez prądu upływu
Nie
Typ 2
Tak
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Inny układ sieci
Nie
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Porównaj
16363
PRD1 MASTER 3P+N M9 Ogranicznik przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar