MCD125-B/NPE OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KLASY BOBO-BETTERMANN

files/fotob/332759.jpg.
MCD125-B/NPE OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KLASY B
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5096865
Kod EAN: 
4012195541394
Symbol Sonepar: 
P00184323
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ogranicznik przepięć Typu 1+2, N-PE, do zastosowania w układach sieci TN-S i TT. MCD 125-B / NPE: Skoordynowany iskiernik N-PE typu 1 + 2 zgodnie z EN 61643-11. Dla strefy 0 do 2 (LPZ) zgodnie ze strefowa koncepcją ochrony odgromowej zgodnie z IEC 61312-1 lub VDE 0185-305. • Wydajność ogranicznika 125 kA (10/350 µs) • Zgodny z VDE-AR-N 4100 • Zawiera zaślepki wtykowe do identyfikacji połączeń • Poziom ochrony <1,5 kV, umożliwia bezpieczną ochronę urządzeń końcowych • Zamknięty, bezwydmuchowy iskiernik Zastosowanie: Zakłady i budynki przemysłowe z zewnętrzną ochroną odgromową klas I do IV

Dane techniczne

Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
50 mm²
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
255 V
Poziom ochrony
1.3 kV
Przekrój przewodu (elastyczny, wielodrutowy)
10 - 25 mm2
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
10 - 35 mm2
Prąd udarowy (10/350 µs)
125 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego
0.1 kA
Znamionowe napięcie AC
230 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
125 kA
Bieguny
N/PE
Układ sieciowy
Inne
Układ sieci TN-C-S
Tak
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Tak
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
2 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Inny układ sieci
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Brak
Typ 1
Tak
Układ sieci DC
Nie
Wydmuchowy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar