V25-B+C/3-AS OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KLASY B+COBO-BETTERMANN

files/fotob/332553.jpg.
V25-B+C/3-AS OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KLASY B+C
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5097185
Kod EAN: 
4012195945314
Symbol Sonepar: 
P00239476
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ogranicznik przepięć Typu 1 + 2 • Kompletne urządzenie, składające się z podstawy i wkładek, wstępnie zmontowane i gotowe do podłączenia • dedykowane do systemów sieci TN • Z sygnalizacją akustyczną do monitorowania funkcji, sygnał dźwiękowy można wyłączyć z 24-godzinnym powtarzaniem • Ogranicznik z dynamicznym elementem odłączającym • Optyczna sygnalizacja uszkodzenia • Poziom ochrony <900V • Hermetyczne, bezwydmuchowe warystory z tlenku cynku do stosowania w standardowych rozdzielnicach • Oznaczone połączenia Przykład zastosowania: Budynki zasilane linią napowietrzną lub do tworzenia połączeń ekwipotencjalnych ochrony odgromowej w budynkach mieszkalnych

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
35 mm²
Maksymalny poziom ochrony L-N
0.9 kV
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
280 V
Poziom ochrony
0.9 kV
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
2.5 - 25 mm2
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
2.5 - 35 mm2
Prąd udarowy (10/350 µs)
7 kA
Znamionowe napięcie AC
230 V
Znamionowe napięcie DC
230 V
Układ sieciowy
Inne
Układ sieci TN-C
Tak
Układ sieci TN
Tak
Rozmiar
4 moduły
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
Typ 1+2
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Akustyczny i optyczny
Wydmuchowy
Nie
Ze stykiem sygnalizacyjnym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar