Urządzenie przeciwprzepięciowe Typu 3 wg DIN EN 61643-11 do sieci 230V.
• Z akustyczna sygnalizacją uszkodzenia
• Z 2 żyłami do okablowania przelotowego
• O małym rozmiarze
• Tworzywo bezhalogenowe (UL 94 V-0)
• Połączenie typu Y
Zastosowanie: Do wszystkich systemów zasilających.
Dane techniczne
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
6 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
255 V
Poziom ochrony
1.3 kV
Poziom ochrony L-N
1.3 kV
Poziom ochrony N-PE
1.5 kV
Znamionowe napięcie AC
230 V
Znamionowe napięcie DC
230 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)