FO OM3 LCD LCD LSZH 2m PatchcordSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944264.jpg.
FO OM3 LCD LCD LSZH 2m Patchcord
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTASSI
Nr Katalogowy: 
ACTFP2L1M35M20
Kod EAN: 
3606481214287
Symbol Sonepar: 
P01647258
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This duplex LC fibre patch cord is at length 2 meters and with multimode OM3 optical performance. The cord is available in aqua coloured 1.6 mm mini cordage with two push-pull LC connectors terminated on each end. It is compliant to ANSI/EIA 568-C.3 and ISO/IEC 11801 standards. The patch cord is featured with Low Smoke Zero Halogen (LSZH) sheath compliant to IEC 60332-3C. The patch cord supports LAN, WAN and active device termination. The cord is fully factory terminated and tested. It ensures a reliable and durable optical connection solution

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba włókien
2
Średnica zewnętrzna powłoki pojedynczego włókna
3.4 mm [3.4 mm x 1.6 mm]
Kategoria
OM3
Kolor powłoki/izolacji
Turkusowy
Rodzaj kabla
Duplex
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-3-24
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
LC-Duplex
Przepust przeciwzgięciowy
Profilowany
Ognioodporność zgodnie z EN 50265-2-1
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Rodzaj włókna
Wielomodowy 50/125
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Wersja APC
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
LC-Duplex

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar