GOF Duplex LC/SC G50 OM3, 2m PatchcordLAPP

files/fotob/672849.jpg.
GOF Duplex LC/SC G50 OM3, 2m Patchcord
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
29031302
Symbol Sonepar: 
P10212169
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do zastosowania wewnątrz budynków, Połączenia LAN, Centra danych, Szafa sterownicza, Połączenie „Plug & Play” urządzeń optycznych, Połączenia rozłączne umożliwiają szybką wymianę podzespołów, Do bezpośredniego łączenia dwóch aktywnych komponentów optycznych, Do połączenia sieciowego nadajników i odbiorników optycznych oraz skrzynki przyłączeniowej, Kabel dupleksowy szczelnie buforowany z płaszczem zewnętrznym niskodymowym, bezhalogenowym, Złącze wtykowe: LC, SC lub ST, Kolor przewodu: Fiolet — wielomodowy OM4 Niebieski — wielomodowy OM3 Pomarańczowy — wielomodowy OM2 i OM1 Żółty — jednomodowy OS2, Standardowa długość: 2 m, Na zapytanie: 1 m, 3 m, 5 m oraz 10 m, LC zgodne z normą IEC 61754-20, SC zgodne z normą IEC 61754-4, ST zgodne z normą IEC 61754-2, FC zgodne z IEC61754-13, Płaszcz zewnętrzny trudnopalny i bezhalogenowy, Wysoka giętkość, Zakończenie przewodu przy użyciu trwałych tulejek ceramicznych, Złącza konfekcjonowane: -niewielkie tłumienie strat wtrąconych -wysokie tłumienie strat odbiciowych

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba włókien
2
Kategoria
OM3
Kolor powłoki/izolacji
Turkusowy
Rodzaj kabla
Duplex
Wersja APC
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
SC-Duplex
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z EN 50265-2-1
Rodzaj włókna
Wielomodowy 50/125
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
LC-Duplex
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar