VS-PP-F-SCRJ Adapter szyna nośnejPHOENIX CONTACT

files/fotob/1229503.jpg.
VS-PP-F-SCRJ Adapter szyna nośnej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1658121
Symbol Sonepar: 
P10356551
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Adapter na szynę DIN, rodzaj: SC-RJ, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: PC-GF, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba jednostek U
2
Szerokość
26.8 mm
Wysokość
71 mm
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z płytą czołową
Tak
Rodzaj złącza wtykowego zewnętrznego
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)
Nie
Rodzaj włókna
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Z obudową
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FL DIN RA Adapter szyna nośnej

Opis produktu

FL DIN RA jest montowany na 19-calowym standardowym stelażu (EIA-310-D, IEC 60297-3-100), aby środki pracy montowane na szynach nośnych DIN można było zamontować w stojaku
Porównaj
2891053
FL DIN RA Adapter szyna nośnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-C-SCRJ-PCF Wtykowe złącze światłowodowe

Opis produktu

Złącze wtykowe SC-RJ, z zabezpieczeniem przed przełamaniem, do włókien PCF 200/230 µm lub 50/200/230 µm i 62,5/200/230 µm
Porównaj
1411304
FOC-C-SCRJ-PCF Wtykowe złącze światłowodowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-SCRJ-POF-FA-IP20 Złączka światłowodowa

Opis produktu

Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Push-Pull, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny

Dane techniczne

Długość
83 mm
Liczba styków
2
Szerokość
16.5 mm
Wysokość
11 mm
Rodzaj złącza wtykowego
SC-RJ
Kolor
Niebieski
Model
Wtyczka
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał króćca
Metal
Porównaj
1654879
VS-SCRJ-POF-FA-IP20 Złączka światłowodowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar