BOR CLT 120x3,5 (100szt) Opaska kablowa kulkowaTRYTYT

files/fotob/1190803.png.
BOR CLT 120x3,5 (100szt) Opaska kablowa kulkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
BORCLT-120X3,5
Kod EAN: 
8014748306135
Symbol Sonepar: 
P10118743
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Opaski kablowe kulkowe Click Tie BORCLT wielokrotnego użytku wykonane z polietylenu. Opaski te znajdują zastosowanie tam, gdzie istnieje konieczność powtórnego spięcia wiązki, wykonania podwójnej wiązki, zawieszenia wiązki kabli, czy też np. zawieszenia etykietki

Dane techniczne

Długość taśmy
120 mm
Maks. średnica wiązki
9 mm
Szerokość taśmy
3.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-5 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 75 °C
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Model
Bez ząbkowania
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Polipropylen PP
Możliwość rozpięcia
Tak
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Tak
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GT-1170HDL 1170x9,0 (100szt) Opaska kablowa naturalna

Opis produktu

TRYTYTKI GT – standardowe opaski zaciskowe przeznaczone do łączenia przewodów, węży, rurek, mocowania tabliczek identyfikacyjnych i nie tylko. Wykonane z poliamidu 6.6 (wolnego od związku fosforu i kadmu). Zalecane stosowanie wewnątrz pomieszczeń. Użycie tego rodzaju opasek zaciskowych nie...

Dane techniczne

Długość taśmy
1220 mm
Grubość opaski
2 mm
Maks. średnica wiązki
360 mm
Szerokość taśmy
9 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C [krótkotrwale do 110]
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Brak
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Tak
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
GT-1170HDL
GT-1170HDL 1170x9,0 (100szt) Opaska kablowa naturalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MET-200IC 200x3,5mm (100szt) Opaska kablowa z metalowym ząbkiem

Opis produktu

Opaski kablowe MET o podwyższonej wytrzymałości na zerwanie, wyposażone w metalowy ząbek. Opaski zaciskowe tego typu posiadają ząbek wykonany ze stali nierdzewnej. Zmieniona jest również konstrukcja samej opaski, której powierzchnia jest gładka. Zapewnia to maksymalną wytrzymałość mechaniczną...

Dane techniczne

Długość taśmy
200 mm
Maks. średnica wiązki
55 mm
Szerokość taśmy
3.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-5 - 45 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 65 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Brak
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Obszar nadruku
Brak
Zamknięcie opaski
Języczek stalowy
Certyfikat MIL
Tak
Możliwość rozpięcia
Nie
Certyfikat UL
Tak
Porównaj
MET-200IC
MET-200IC 200x3,5mm (100szt) Opaska kablowa z metalowym ząbkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
MET-300STC 290x4,5mm (100szt) Opaska kablowa z metalowym ząbkiem

Opis produktu

Opaski kablowe MET o podwyższonej wytrzymałości na zerwanie, wyposażone w metalowy ząbek. Opaski zaciskowe tego typu posiadają ząbek wykonany ze stali nierdzewnej. Zmieniona jest również konstrukcja samej opaski, której powierzchnia jest gładka. Zapewnia to maksymalną wytrzymałość mechaniczną...

Dane techniczne

Długość taśmy
100 mm
Maks. średnica wiązki
24 mm
Szerokość taśmy
2.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-5 - 45 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 65 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Brak
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Obszar nadruku
Brak
Zamknięcie opaski
Języczek stalowy
Certyfikat MIL
Tak
Możliwość rozpięcia
Nie
Certyfikat UL
Tak
Porównaj
MET-300STC
MET-300STC 290x4,5mm (100szt) Opaska kablowa z metalowym ząbkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCV-200IW 200x3,5mm czarny (100szt) Opaska kablowa

Opis produktu

TRYTYTKI SCV – opaski kablowe w kolorze czarnym produkowane przez jednego z najlepszych europejskich producentów opasek kablowych firmę SapiSelco. Wykonane z poliamidu 6.6 (wolne od związków fosforu i kadmu). Przeznaczone są do łączenia przewodów, węży, rurek, mocowania tabliczek identyfikacyjnych...

Dane techniczne

Długość taśmy
200 mm
Grubość opaski
1.4 mm
Maks. średnica wiązki
55 mm
Szerokość taśmy
3.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C [krótkotrwale do 110]
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Brak
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat MIL
Tak
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Certyfikat UL
Tak
Porównaj
SCV-200IW
SCV-200IW 200x3,5mm czarny (100szt) Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar