LS7,9-360 B Opaska kablowa stalowaLAPP

files/fotob/673356.jpg.
LS7,9-360 B Opaska kablowa stalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
61813010
Kod EAN: 
4044773379860
Symbol Sonepar: 
P01099945
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do zastosowania na zewnątrz i w najbardziej skrajnych warunkach dzięki odporności na korozję i działania warunków atmosferycznych, Mocowanie oznaczeń ze stali nierdzewnej FLEXIMARK®, Do zastosowania we wszystkich wymagających gałęziach przemysłu (m.in. olejowego i gazowego, kolejowego, F&B), Minimalne wymagania dotyczące przestrzeni dzięki płaskim głowicom łączącym, Pewne zamknięcie kulowe z samoczynnym ryglowaniem, Doskonała odporność chemiczna, Odporność na wysoką temperaturę, Kwasoodporne, DNV 2397, Nr pliku UL: E193947, Testowany zgodnie z IEC 62275: 2006, Certyfikat Achilles JQS

Dane techniczne

Długość taśmy
360 mm
Grubość opaski
0.26 mm
Maks. średnica wiązki
102 mm
Minimalna siła ściskania
1112 N
Szerokość taśmy
7.9 mm
Zakres temperatury pracy
-80 - 500 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Brak
Model
Bez ząbkowania
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Certyfikat UL
Tak
Certyfikat MIL
Nie
Certyfikat VG
Nie
Obszar nadruku
Brak
Zamknięcie opaski
Zatrzask kulkowy
Możliwość rozpięcia
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar