MBT14H-SS316-ML 362x7,9 metal Opaska kablowa z zamkiem kulkowymHELLERMANN TYTON

files/fotob/812069.jpg.
MBT14H-SS316-ML 362x7,9 metal Opaska kablowa z zamkiem kulkowym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MBT-SERIES
Nr Katalogowy: 
111-94149
Kod EAN: 
5022660020674
Symbol Sonepar: 
P10042979
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wykonane ze stali nierdzewnej typu 316. Mechanizm zamka zapobiegający otwieraniu. Odporność na korozję. Odporność na działanie warunków zewnętrznych. Doskonała odporność na działanie chemikaliów. Doskonała odporność na działanie wysokiej temperatury. Niepalne. Opaski metalowe są przeznaczone do wszystkich zastosowań wymagających dużej siły mocującej, niezawodności i odporności na płomień. Opaski kablowe MBT ze stali nierdzewnej można wykorzystywać w przemyśle chemicznym, na platformach wiertniczych, a także w przemyśle stoczniowym, górniczym i w środkach transportu publicznego. Są one stosowane przy budowie maszyn, urządzeń i w radiotechnice. Wykorzystuje się je także do mocowania oświetlenia w teatrach i halach wystawienniczych

Dane techniczne

Długość taśmy
362 mm
Grubość opaski
0.3 mm
Maks. średnica wiązki
102 mm
Szerokość taśmy
7.9 mm
Zakres temperatur pracy
-80 - 538 °C
Min. średnica wiązki
12 mm
Min. wytrzymałość na rozciąganie
2000 N
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Tak
Kolor
Srebro
Materiał
Metal
Model
Bez ząbkowania
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Certyfikat VG
Nie
Obszar nadruku
Brak
Zamknięcie opaski
Zatrzask kulkowy
Przezroczysty
Nie
Certyfikat MIL
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Certyfikat UL
Nie
Fluorescencyjne
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MK9SST-PLGF-GY Narzędzie do zaciągania opasek kablowych metal.

Opis produktu

Obudowa wzmocniona włóknem szklanym. Ergonomiczna konstrukcja. Jednakowa siła zaciągania opasek serii MBT/MAT i możliwość ich obcinania równo z główką. Dwa zgrubne poziomy siły zaciągania z możliwością dokładnej regulacji. Narzędzie MK9SST jest wykonane z bardzo wytrzymałych części...

Dane techniczne

Szerokość opaski kablowej
4.5 - 16 mm
Naprężenia zaciskania
Regulowany
Właściwości
Ręczne odcięcie
Materiał obudowy narzędzia
Metal
Materiał opaski zaciskowej
Stal szlachetna
Porównaj
110-95000
MK9SST-PLGF-GY Narzędzie do zaciągania opasek kablowych metal.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar